Beli tekiro alat ukur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)atribut:
- Length (m): 1
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Width (mm): 12.7
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FGatribut:
- Leaf Width (mm): 12.7
- Length (m): 1
- Accuracy (µm): ± 5
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon SteelDeskripsi:Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
- Mitutoyo Feeler GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Kennedy Imperial Feeler Gaugeatribut:
- Size: 4inch
- KRISBOW Alat Ukur CelahDeskripsi:Feeler Gauge 0.06x5m adalah alat yang digunakan untuk mengukur lebar gap, engineer biasa menggunakan alat ini untuk mengukur clearance dari dua buah part benda kerja. Terdapat beberapa piece dari feeler yang dapat dicocokkan dengan besar clearance dari benda kerja. Gauge feeler yang digunakan dapat digabungkan kembali menjadi satu sehingga alat ini sangat mudah digunakan dan tidak mudah hilang. Feeler gauge ini mempunyai ukuran 0.06x5m. Feeler Gauge sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- JTC Feeler Gauge (Long)atribut:
- Length (mm): 300
- Width (mm): 12.8
- Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celahatribut:
- Color: Silver
- TRUSCO Feeler Gaugeatribut:
- Material: Carbon tool steel
- Thickness (mm): 0.30
- Length (m): 1
- Blade Width: 12.7mm
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- BluePoint Feeler GaugesDeskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
- Non Brand Shim Plateatribut:
- Material: SUS 304
- JTC Feeler Gauge (Sharped)atribut:
- Display: 0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.550.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm
- Overall Length (mm): 100
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Width (cm): 10
- Kennedy Feeler Stock 20FT CoilDeskripsi:Useful for shimming in fixture and die work. Supplied in a compact, sturdy plastic rewindable dispenser case. Rewind feature, minimises accidental damage. Made of the finest tempered steel, marked every 6" with a line, thickness in thousandths of an inch.atribut:
- Number of Blades: 1 Roll
- System of Measurement: Imperial
- Additional Features: Rewind feature
- Material: Steel
Daftar Harga tekiro alat ukur Terbaru March 2026
| TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape) | Rp78.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge | Rp40.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG | Rp98.900 |
| TRUSCO Thickness Gauge (General) | Rp109.900 |
| Kennedy Metric Feeler Gauge | Rp289.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel | Rp139.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel | Rp67.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge | Rp499.900 |
| Kennedy Imperial Feeler Gauge | Rp269.900 |
| FACOM Feeler Gauge | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000760-1.jpg)

%20Feeler%20Gauge%20FG/P101502403-1.jpg)
/P101000756-1.jpg)

%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Carbon%20Steel/cxP102224465-2.jpg)



/P101533643-1.jpg)




/P101533650-1.jpg)