Beli tekiro air impact wrench 1inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Firebird GT Air Impact
    Mulai

    Rp11.999.900

    Firebird GT Air Impact
    atribut:
    • Size: 1inch
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Hose size (inch): 1/2
  2. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp3.099.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  3. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  4. GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp9.999.900

    GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

    PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  6. MAXPOWER Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp979.900

    MAXPOWER Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Size: 21, 38, 41 mm
  7. Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    Mulai

    Rp20.999.900

    Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    atribut:
    • Product Number: TM2700
    • Square Drive Output: 1in.
    • Square Drive Input: 3/4in.
    • Drive Size: 3/4in.
    • Multiplication Ratio: 0.20902777778
    • Part Number: KEN5573630K
    • Torque Range (N m): to 2700
  8. Firebird Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Firebird Air Hose (Selang Angin)
    atribut:
    • Length (m): 100
  9. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  10. PROTO Torque Multiplier
    Mulai

    Rp19.999.900

    PROTO Torque Multiplier
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  11. KUANI Air Impact Wrench Sq. Dr. Super Duty Composite (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.899.900

    KUANI Air Impact Wrench Sq. Dr. Super Duty Composite (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    4 positive power settings; full power in reverse. Comfortable TPR grip. 400 ft-lb of max torque in reverse, with 13,500 rpm free speed.
    atribut:
    • Power Source: Compressed Air
    • Recommended Air Inlet Pressure (psi): 90
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Size: 1/2inch
    • Exhaust system: Front Sug
    • Free Speed (rpm): 160
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air consumption (CFM): 180 L/min; 6.4 cfm
    • Air Pressure (psi): 90
    • Planet Gear Mechanism: 3 Gear
    • Maximum Torque: 51 ft-lb / 70 N.m
    • Overall Length (mm): 225
  14. JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
Daftar Harga tekiro air impact wrench 1inch Terbaru October 2026
Firebird GT Air ImpactRp11.999.900
Firebird Air ImpactRp3.099.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
American Tool Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
GENIUS Torque Multipliers (Kunci Torsi)Rp9.999.900
PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)Rp16.999.900
MAXPOWER Torque Multiplier (Kunci Torsi)Rp979.900
Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 NmRp20.999.900
Firebird Air Hose (Selang Angin)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)