Beli tekiro air grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  3. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  4. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  5. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  6. American Tool Micro Air Grinder Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    American Tool Micro Air Grinder Kit
    atribut:
    • Contents: 1pc microair grinder, 10pcs mounted stone, 2pcs spanners, 1pc plug, 1pc blow case
    • Size (inch): 1/4 (6.25mm)
  7. BULL Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp289.900

    BULL Micro Air Die Grinder
    atribut:
    • Speed (rpm): 54000
    • Collet Size (inch): 1/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air Consumprion (CFM): 2
    • Air Comp. (HP): 1
    • Content Set: 1x Micro Air Grinder, 1x Mini Oiler, 2x Hand Whrenches, 1x Female Nipple, 1x Blow Mold Case, 10x Mounted Stones
  8. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  9. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  12. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  13. Trasti Latex Powdered Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    Trasti Latex Powdered Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Latex
    • Glove-Interior: Lighty Pre-Powdered
    • Thickness (mm): 3.2
  14. SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp179.900

    SANTUS Crimping Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Berbahan Baja Untuk Melakukan Press SkunJIS (mm) 1.25, 2, 5.5, 8DIN(mm) 1.5, 2, 6, 10Gagang Terbuat Dari Bahan Karet Plastik Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Pengguna
  15. KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  16. INGCO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  17. SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type)
    Mulai

    Rp5.999.900

    SUPER TOOL Micro Air Grinder (Straight Type)
    Deskripsi:
    -This is the pencil type that is easy to grip and work efficiency increases.-Developed in quality and performance, no core shake, and demonstrate sustainability for a long time.-Scatter prevention of cutting powder and low noise type due to rear exhaust.--Precision grinding finishing of various molds.-Finishing of various welding masks.-Metal deburring, chamfering, polishing, engraving, inner surface processing of various metals.-Cutting, grinding, polishing treatment of plastics, stones and wood etc.
    atribut:
    • Hose Intake Port: R1/4
    • Exhaust: Back
Daftar Harga tekiro air grinder Terbaru November 2026
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp1.099.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp519.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
American Tool Micro Air Grinder KitRp1.199.900
BULL Micro Air Die GrinderRp289.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp409.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait