Beli tee stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Tee Equal Stainless
    Mulai

    Rp19.900

    Non Brand Tee Equal Stainless
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  2. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. TSP Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp13.900

    TSP Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  4. Sankyo V-Sok Tee
    Mulai

    Rp36.900

  5. Non Brand Elbow/Knee Stainless Steel 304 Drat Dalam/Female
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Elbow/Knee Stainless Steel 304 Drat Dalam/Female
    atribut:
    • For Pressure (psi): 3000
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  6. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  7. Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)
    Deskripsi:
    A stainless steel fitting with excellent corrosion resistance.
    atribut:
    • Dimension A (mm): 19
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Type Of Thread: PT screw
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  8. Broco Microwave Motion Sensor Galleo Series
    Mulai

    Rp149.900

    Broco Microwave Motion Sensor Galleo Series
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Installation Height (m): 2.5-3.5
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
    • Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
    • Detection Range (⁰): 360
    • HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
    • Power Consumption (W): ± 0.9
    • Quality: ISO 9001
  9. Epson Tinta Printer Botol
    Rating:
    98% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp98.900

    Epson Tinta Printer Botol
    atribut:
    • Size (ml): 70
    • Suitable Manufacturer: EPSON
  10. PFF Tee Eccentric Reducer 304/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp209.900

  11. Epson Ink Bottle 003 (Tinta)
    Rating:
    97% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp97.900

    Epson Ink Bottle 003 (Tinta)
    atribut:
    • Size (ml): 65
    • Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
    • Suitable Manufacturer: EPSON
  12. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  13. SMC Silencer AN Series
    Mulai

    Rp94.900

    SMC Silencer AN Series
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Suitable fluid: Compressed air
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  15. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    61%
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  16. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  17. JD Delcorte TEE 304/L NPT 3M JD
    Mulai

    Rp489.900

    JD Delcorte TEE 304/L NPT 3M JD
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  18. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    79%
    Mulai

    Rp26.000

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  19. Onda Tee Brass Chrome
    Mulai

    Rp109.900

    Onda Tee Brass Chrome
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Brass
Daftar Harga tee stainless steel Terbaru January 2026
Non Brand Tee Equal StainlessRp19.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
TSP Iron Pipe Fittings TeeRp13.900
Sankyo V-Sok TeeRp36.900
Non Brand Elbow/Knee Stainless Steel 304 Drat Dalam/FemaleRp16.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)Rp25.900
Broco Microwave Motion Sensor Galleo SeriesRp149.900
Epson Tinta Printer BotolRp98.900
PFF Tee Eccentric Reducer 304/LW S40s PFFRp209.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)