Beli tebal triplek di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Triplek Cor/MultiplekDeskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- Non Brand Triplek Melaminatribut:
- Size (mm): 1220x2440x3
- Color: Putih
- Thickness (mm): 3
- Daun Mas Triplek MelaminDeskripsi:Triplek melamin dengan warna putih doff, terbal 3mmatribut:
- Size (mmxcmxcm): 3x122x244
- CTI Multiplek Meranti Campuratribut:
- Size (mm): 9
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- VENICHU Plywood PanelDeskripsi:-Water resistant plywood. -When using concrete formwork.-JAS standard adhesion durability 1 kindatribut:
- Thickness: 12mm
- Material: Tropical tree Lauan
- W x L: 900x1800mm
- Non Brand Concrete Formwork PlywoodDeskripsi:Plywood with excellent water resistance.Ideal when using concrete formworkatribut:
- Thickness (mm): 12
- Standard: T1
- Formaldehyde grade: 3
- Dimensions (mm): 900x1800
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- TACO Hardware HPL Woodgrain Ecoatribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1220x2440
- Resistance to Dry Heat: Min 2
- Resistance to Surface Wear (Revs): ≥350 (400)
- Resistance to Staining: Min 2
- Immersion in Boiling Water (%): Max 19
- Impact Resistance: No split
- Resistance to Cigarette Burns: Slight change, no effect @120s
- Surface Radiant: ≥600 no effect (180°C ±1°C)
- Tensile Strength (MPa): Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait)
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Non Brand Hebel (Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- TACO Hardware HPL Woodgrainatribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1220x2440
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- Archery Paku KayuDeskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
- Non Brand Wooden BattensDeskripsi:Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.atribut:
- Size (cm): 3x4x400
- Thickness (cm): 3
- Width (cm): 4
- Length (cm): 400
Daftar Harga tebal triplek Terbaru April 2026
| Non Brand Triplek Cor/Multiplek | Rp79.900 |
| Non Brand Triplek Melamin | Rp249.900 |
| Happan Papan Plywood Multiplek/Triplek | Rp2.699.900 |
| Daun Mas Triplek Melamin | Rp179.900 |
| CTI Multiplek Meranti Campur | Rp269.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
| Non Brand Wooden Block | Rp60.900 |
| VENICHU Plywood Panel | Rp999.900 |
| Non Brand Concrete Formwork Plywood | Rp689.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/ddP105670481-3.jpg)








/q7P107682943-2.jpg)

/hfP102121627-4.jpg)