Beli tapping screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)Deskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Zinc Plated
- SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB SS 304 Pack Besar (Sekrup Bulat)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- MARUI Flat Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Self Tapping Screw in mm, (hardening) for use in all related appliancesatribut:
- Material: SWCH - 18A
- Color: White
- Hardened: YES
- Non Brand Christmas Tree Type Serrated Lining Clip (Penjepit Panel)Deskripsi:Kancing klip gigi gerigi model cemara untuk semua jenis mobil, universal.Code LMDatribut:
- Compatible for: Universal
- Color: Hitam
- monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Metalwork Male Tee Fitting Series A16atribut:
- Part Number: 2116003
- Body Material: Brass
- Functional Denomination: Fitting T.M.M.M.
- Max. Input Pressure (bar): 060
- Maximum Temperature (°C): 150
- Min. Input Pressure (bar): -0.99
- Minimum Temperature (°C): -40
- Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
- Thread Type: Cylindrical Gas
- Threaded Port (inch): 3/8
- KERIS Flat Head Wood Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Wood Screw Flat Head (non-hardened) for use in furnitureatribut:
- Material: SWCH - 8A
- Color: White
- Hardened: NO
- TRUSCO Flat Head Wood Tapping Screw Stainless Steel (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:-Has a tip and ridge suitable for screwing into wood.-Corrosion resistant stainless steel is used.atribut:
- Dimension dxTotal Length: M2.1x6.3mm
- Thread Length: 4.2mm
- Material: Stainless Steel (SUS304 equivalent material)
- SMT Pan Head Tapping Screw PAB (Sekrup Bulat)Deskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Head: Button
- Material: Steel
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Type: Philips
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Continental Flat Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Tapping Screw in inch size, (hardening) for use in all related useatribut:
- Material: SWCH - 18A
- Color: White
- Hardened: YES
- TRUSCO Flat Head Tapping Screw Unichrome (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:* The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.atribut:
- Compatible Driver: (+)No.2
- Dimensions k (mm): 1.75
- Finishing Material: Iron (SWCH18A) / Uni-Chrome
- Head Diameter dk (mm): Phi6
- JIS Standard: JISB1122 Standard Products
- Mass (g/pack): 164.48
- Nominal Diameter x L (mm): M3.0 x 16
- Screw Pilot Hole Size (mm): 2.6
- Weight (g): 164.48
- TRUSCO Pan Head Tapping Screw (Sekrup Bulat)atribut:
- Length (mm): 12
- Weight (g): 97.8
- Screw Pilot Hole Size (mm): 2.6
- Dimensions k (mm): 2.0
- Compatible Driver: (+)No.2
- Nominal Diameter x L (mm): M3x12
- Head Diameter dk (mm): phi5.5
- Nominal Designation of Screw: M3
- monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)Deskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- Continental Screw Flat Head Tapping Screw F/ABH (Sekrup Kepala Datar)atribut:
- Material: SWCH 18A
- Treatment: Hardened
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Camozzi Fittings Mod. S2050 M.M.F. Teeatribut:
- Material: Nickel-plated brass and PTFE
- Medium: Compressed air and other low pressure fluids
- Temperature (°C): -40 to 120
- Thread: GAS conical ISO 7 (BSPT), GAS cylindrical ISO 228 (BSP)
- Working Pressure (Bar): 80
- Wakai Sangyo Truss Head Tapping Screw Ruspart Sheet Metal Silver (Sekrup Kepala Payung)Deskripsi:Excellent pull-out strength boasting 5 times the holding capacity of nails Easy cutting with the tip cut! By cutting the tip of the screw, it is easy to drive in with excellent straightness. Fast fastening with a combination of high and low threads. We will respond quickly to any wood base sheet metal construction. Construction screwatribut:
- Color: Silver
- Nominal of Screw: M4.2
- Material/Process: Iron/Ruspart processing
- Size (dxL1) (mm): 4.2x42
Daftar Harga tapping screw Terbaru October 2026
| monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat) | Rp9.900 |
| SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar) | Rp179.900 |
| monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB SS 304 Pack Besar (Sekrup Bulat) | Rp22.900 |
| monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB White FH (Sekrup Kepala Datar) | Rp9.900 |
| MARUI Flat Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar) | Rp77.900 |
| Non Brand Christmas Tree Type Serrated Lining Clip (Penjepit Panel) | Rp13.900 |
| TRUSCO Truss Head Tapping Screw (Sekrup Kepala Payung) | Rp109.900 |
| monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar) | Rp4.900 |
| Metalwork Male Tee Fitting Series A16 | Rp129.900 |
| KERIS Flat Head Wood Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/piP103460918-3.jpg)
/bkP102235416-3.jpg)
/rgP107560988-1.jpg)
/nkP103460848-5.jpg)
/5xP105965213-1.jpg)
/3yP107892142-1.jpg)
/P101500881-1.jpg)
%20(Sekrup%20Kepala%20Datar)/p9P103460909-4.jpg)

/5iP105965198-1.jpg)
/P102695012-1.jpg)
/P102235478-2.jpg)
/6fP105965231-1.jpg)
/P101000684-1.jpg)
/P102014097-1.jpg)
/r9P103460981-1.jpg)
/1bP103502047-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)

/ekP105827524-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)