Beli taping tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Tape Gummed Tape (Lakban Air)atribut:
- Length (yard): 85.0
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- SAZANAMI Lakban AirDeskripsi:- Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- SKS Gummed Tapeatribut:
- Size (mmxm): 48x72
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- G Tape Floor Marking Tapeatribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 33
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:Use:Cardbaord case seal For delivery service packing. Reinforcement for paper baxes.atribut:
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.145
- Tensile Strength (N/10mm): 56
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- G Tape Lakban Kain 48mmx15yard (Solasi / Selotip)atribut:
- Length (yard): 15.0
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Nikei Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (inch): 2.0
- Length (m): 8.0
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Solvent-free type.-Excellent tape in general purpose used for cardboard packaging.-Excellent holding power.-Excellent moisture resistance, and excellent in high/low temperature.atribut:
- Color: Cardboard Box
- Thickness: 0.14mm
- Viscosity: 3.3N/10mm
- Tensile Strength: 60N/10mm
- Base Material: Craft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- St.Morita Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Rubber
- Material: Kraft Paper
- Adhesive Strength (gf/inch): 650 to 750
- Size (mmxm): 48x50
- Thickness (micron): 125
Daftar Harga taping tape Terbaru March 2026
| G Tape Gummed Tape (Lakban Air) | Rp29.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| SAZANAMI Lakban Air | Rp12.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| SKS Gummed Tape | Rp21.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| G Tape Floor Marking Tape | Rp61.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5mP103161202-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)

/P101545837-4.jpg)

/P102265871-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)

/P101545752-3.jpg)
/P101000463-2.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
/2rP103161099-1.jpg)
/quP103160966-1.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/1zP103161071-1.jpg)
/P101577654-1.jpg)
/P102773000-2.jpg)
/jcP101005696-2.jpg)
/54P102176184-2.jpg)