KAMOI Lakban Kertas Musashi (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp82.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ColorYellow
Base MaterialJapanese paper
Tape Length (m)18
Extensibility (%)3.8
Tape Thickness (mm)0.086
Tensile Strength (N/15mm)60.0
Adhesive Power (N/10mm)2.20
Heat Resistance Temperature (°C)100(30 minutes)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan