Beli tape measure 5m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Measuring Tape ABS Case (Meteran)
    Mulai

    Rp35.900

    SATA Measuring Tape ABS Case (Meteran)
    atribut:
    • Size (mm): 19x5000
    • Gauge Length(M): 5
    • Gauge Width(mm)L: 19
    • Origin: China
  2. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 16
  3. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  4. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. Onda Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  6. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  7. HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
  8. KDS Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  9. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  10. SATA Tape Measure
    Mulai

    Rp38.900

    SATA Tape Measure
    Deskripsi:
    91311B Grade 1 Precision Tape Measure 2x13MM Product Description ● High precision, reaching JIS Grade 1 accuracy ● Wear-resistant matte paint, easy to read even under strong light ● Double-sided printing, easy to read on both sides ● Double-sided claw hook with automatic zero setting to ensure that whether measuring inside or outside, you start from zero ● Equipped with a carabiner for easier carrying
  11. Tajima Measuring Tape HI LOCK
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  12. STARRETT Portable Surface Roughness Tester with Onboard Display
    Mulai

    Rp179.999.900

    STARRETT Portable Surface Roughness Tester with Onboard Display
    atribut:
    • Item: Portable Surface Roughness Tester with Onboard Display
    • IP Rating: Not Rated
    • SPC Output: Yes
    • Data Output Type: Cable
    • Display Functions: Menu, Device Icons, Graph, Battery, Brightness, Internal Memory, External Memory, Rotate, Screenshot, Battery Level, Caliberation, Stylus Return, Cut-off, Set Zero, Filter Type, Measurement Length, Range, Parameters, Units, Storage, New Batch, Keyboard, V
    • Display Type: LCD
    • Drive Unit Principle: Skid
    • Maximum Operating Temperature (°C): 40
    • Maximum Operating Temperature (°F): 104
    • Memory Storage Capacity: Greater Than39,000 raw profiles, up to 100,000 results per batch ( Greater Than70 batches)
    • Minimum Operating Temperature (°C): 5
    • Minimum Operating Temperature (°F): 41
    • Number of Parameters Measured: 14
    • Operating Position: Horizontal, Vertical, Upside Down
  13. SATA Measuring Tape Steel Kailong (Meteran)
    Mulai

    Rp17.900

    SATA Measuring Tape Steel Kailong (Meteran)
    Deskripsi:
    Kailong series steel measuring tape 2Mx13MM
  14. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  15. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  16. SHINWA Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

  17. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
Daftar Harga tape measure 5m Terbaru March 2026
SATA Measuring Tape ABS Case (Meteran)Rp35.900
MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)Rp31.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp47.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp37.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp39.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
HARDEN Measuring Tape (Meteran)Rp37.900
KDS Measuring Tape (Meteran)Rp84.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp97.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)