Beli tap tanoi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tanoi Spiral Fluted Tap T Series (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp119.900

    Tanoi Spiral Fluted Tap T Series (Tap Ulir)
    atribut:
    • Material: high vanadium high speed steel
    • Surface Processing: homogenized processing
    • Number of Flute: 3
  2. Tanoi Spiral Pointed Tap T Series
    Mulai

    Rp179.900

    Tanoi Spiral Pointed Tap T Series
    atribut:
    • Number of Flute: 3
  3. Tanoi Straight Fluted Tap
    Mulai

    Rp369.900

    Tanoi Straight Fluted Tap
    atribut:
    • Limit: JIS2
  4. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  5. TRIANGLE Hand Tap
    Mulai

    Rp55.900

    TRIANGLE Hand Tap
    Deskripsi:
    Toyo TC30 Pemotong Kaca Asli Jepang. Oil CutterSangat handal dan mudah digunakan, pisau potong Toyo TC30 memiliki fitur autofeed oli, dimana pelumas akan otomatis keluar saat alat ditekan.
  6. SKC Hand Tap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  7. Tanoi Straight Fluted Tap Set
    Mulai

    Rp559.900

    Tanoi Straight Fluted Tap Set
    Deskripsi:
    A wide range od sandard taps, suitable for many different purpose. The series has its own unique materials and edge shapes whisch correspond to particular work materials.
    atribut:
    • Overlenght (mm): 12
    • Flute Length (mm): 30
    • Diameter Shank (mm): 5.5
    • Material: HSSV
  8. Tungaloy External & Internal Turning Tool A/E-STFPR/L
    Mulai

    Rp2.499.900

    Tungaloy External & Internal Turning Tool A/E-STFPR/L
    Deskripsi:
    Screw-on boring bars, for Posi triangle insert with 11deg clearance.
    atribut:
    • Axial Rake Angle: 5.0
    • Standard Corner Radius: 0.40
  9. CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Cup Brushes
    Mulai

    Rp44.900

    CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Cup Brushes
    Deskripsi:
    Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
    atribut:
    • Size (inch): 3
  10. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp3.499.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  11. TRIANGLE Hand Tap Metric
    Mulai

    Rp67.900

    TRIANGLE Hand Tap Metric
    Deskripsi:
    Merek : TriangleModel : Hand Tap Metric SetMaterial : Carbon SteelHand Tap / Handtap Alps Untuk Membuat Ulir Pada Benda Kerja Besi, Aluminium, Tembaga Dan Kuningan Dengan Cara Manual/Tangan
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  12. NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  13. HTD Hand Tap SKS HT
    Mulai

    Rp74.900

    HTD Hand Tap SKS HT
    Deskripsi:
    HTD Hand Tap SKS HT with
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
  14. BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVA
    Mulai

    Rp24.900

    BILIMA Mata Gerinda Poles Sponge PVA
    Deskripsi:
    Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semen
    atribut:
    • Applications: for stone, glass, concrete
  15. NOK Oil Seal VR Type Nitrile Rubber (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    NOK Oil Seal VR Type Nitrile Rubber (Sil Oli)
    atribut:
    • Type: VR
    • Contact Part: Single lip
    • Type of Acting: (Axis) rotation
    • Material: Nitrile (NBR)
    • Shape: V type end face seal
  16. STAHLWERK Cable Connector
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  17. monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
Daftar Harga tap tanoi Terbaru March 2026
Tanoi Spiral Fluted Tap T Series (Tap Ulir)Rp119.900
Tanoi Spiral Pointed Tap T SeriesRp179.900
Tanoi Straight Fluted TapRp369.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Rp159.900
TRIANGLE Hand TapRp55.900
SKC Hand TapRp29.900
Tanoi Straight Fluted Tap SetRp559.900
TRIANGLE Hand TapRp56.900
Tungaloy External & Internal Turning Tool A/E-STFPR/LRp2.499.900
Yamawa Hand Tap (M) HtRp139.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)