Tanoi Straight Fluted Tap Set (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Overlenght (mm)12
Flute Length (mm)30
Diameter Shank (mm)5.5
MaterialHSSV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A wide range od sandard taps, suitable for many different purpose. The series has its own unique materials and edge shapes whisch correspond to particular work materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait