Beli tap balik tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Tap and Dies SetDeskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- IMPACT Internal Blind Hole Bearing PullerDeskripsi:Alat penarik bearing dari dalam (inner hole)/ internal blind hole bearing puller model ketok. set 9pcs merk "Impact". Kualitas sangat bagus dan bahan tebal. Alat bantu ini memudahkan dan lebih menghemat waktu mengganti bearing bagi para mekanik profesional ataupun penghobi yang suka bongkar pasang mesin.Ukuran alat untuk lubang bearing: 8-10 mm, 10-12 mm, 12-14 mm, 15-17 mm, 17-20 mm, 20-24 mm, 25-29 mm, 30-32 mmatribut:
- Number of Bearing Puller: 9
- Kennedy Screw Extractor SetDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component. 4 Piece Sizes: No. 2, 3, 4 and 5. 6 Piece Sizes: No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips Green Handle (Obeng Tembus)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- GENIUS Screw Extractor SetDeskripsi:Screw Extractor:No.1= 1/8inch~1/4inch (3~6mm)No.2= 1/4inch~5/16inch (6~8mm)No.3= 5/16inch~7/16inch (8~11mm)No.4= 7/16inch~9/16inch (11~14mm)No.5= 9/16inch~3/4inch (14~19mm)No.6= 3/4inch~1inch (19~25mm)atribut:
- Total pcs: 6
- Include: Plastic Case
- JTC Screw Extractor Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- PROTO Screw Extractor SetDeskripsi:Drive into end of broken pipe or fitting.Use tap holder or wrench on extractor to turn out broken part.Size stamped on extractor refers to drill bitsize to be used with that extractor. Set Content : Screw : 1/8inch, 3/16inch, 15/64inch, 5/16inch, 3/8inch, 15/32inch, 9/16inch, 21/32inch, 13/16inch, 1-1/16inchatribut:
- Number of Pieces: 5
- Drive Type: Tap Holder or Wrench
- Extractor Type: Screw and Pipe Extractor
- For Bolt Size (inch): 1/4 to 5/8
- For Bolt Thread Direction: Right Hand
- monotaro Extractor Set, Spiral Type (Screw Extractor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tap Balikatribut:
- Overall Length (mm): NO.1:53
- Hardness HRC: 43~47
- Material: Chromium molybdenum (heat treated)
- Tip Diameter (mm): NO.1:2
- Width Across Flats (mm): (シャンク)
- Pilot Hole Diameter: NO.1:7/64\"(2.7mm)
- Base Diameter (Φmm): NO.1:4
- Bolt screw size: NO.1:1/8\"-1/4\"(3mm-6mm)
- Case Material: Bottom: ABS lid: PE
- TRUSCO Extractor combination (spiral type)Deskripsi:Usage:To pull out broken bolts and pipes.atribut:
- Material: S45C
- KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metricatribut:
- Type: Tap Dies Set
- Color: Silver
- Dimensions (cm): 30x15x5
- Asahi Tools Set Kunci Sok HybridDeskripsi:-Socket wrench compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square horn bolts.-The surface treatment is nickel chrome plate.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Set Contents (piece): 13
- Handle Contents: Ratchet handle (LVR4252), sliding T-handle (VT0425), extension bar (VE0415)
- TEKIRO Hand Taps SetDeskripsi:High quality 9 CrSi MaterialStrong & DurableEasy to use
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Extractor Combination Square TypeDeskripsi:Application: To pull out broken bolts and pipes. Set Contents: EX-801K, EX-802K, EX-803K, EX-804K, EX-805AK, EX-806AKatribut:
- Material: S45C
- Case Shape: Plastic
- Purpose of Use: To extract broken bolts and pipes.
- HEYCO Screw Extractor SetsDeskripsi:Chrome-VanadiumST = standardfor removing broken screws andstuds with right hand thread,in plastic boxes
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
- Toptul Screw Extractor SetDeskripsi:- Designed to remove broken studs, bolts, socket screws and other fasteners- Manufactured from heat treated Chrome Molybdenum Alloy Steel- Aggressive left-hand spiral design for extra gripping power- Spiral flutes design enables the extractor to embed deeper into the fastener. While the fastener resistance increases, the extractors' grip also increases- Square drive end to accommodate with tap wrench- CR-MOCONTENT :- No. 1, 1/8inch-1/4inch (M3-M6)- No. 2, 1/4inch-5/16inch (M6-M8)- No. 3, 5/16inch-7/16inch (M8-M11)- No. 4, 7/16inch-9/16inch (M11-M14)- No. 5, 9/16inch-3/4inch (M14-M18)atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Alloy Steel
- Screw Size (inch): 1/8-1/4 (M3-M6), 1/4-5/16 (M6-M8), 5/16-7/16 (M8-M11), 7/16-9/16 (M11-M14), 9/16-3/4 (M14-M18)
- Pre-Drill Diameter (inch): 7/64, 9/64, 5/32, 1/4, 19/64
- TORA Screw ExtractorDeskripsi:Rang: M3-M25N.1 (3-6mm),N.2 (6-8mm), N.3 (8-11mm), N.4 (11-14mm), N.5 (14-18mm), N.6 (18-25mm)atribut:
- Material: Hardening Tool Steel
Daftar Harga tap balik tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set) | Rp96.900 |
| TEKIRO Tap and Dies Set | Rp499.900 |
| IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller | Rp719.900 |
| Kennedy Screw Extractor Set | Rp259.900 |
| YUTAKA Sarung Tangan Las | Rp10.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Phillips Green Handle (Obeng Tembus) | Rp21.900 |
| GENIUS Screw Extractor Set | Rp149.900 |
| JTC Screw Extractor Set | Rp169.900 |
| PROTO Screw Extractor Set | Rp1.099.900 |
| monotaro Extractor Set, Spiral Type (Screw Extractor) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qhP101003953-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)
/ptP102267929-13.jpg)



/1uP101001066-3.jpg)
/P102008478-1.jpg)