Beli tap and die machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
- NISHIGAKI Drill SharpenerDeskripsi:- Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
- Drill Doctor Drill Bit SharpenerDeskripsi:- User replaceable diamond sharpening wheel design for simple replacement- One piece alignment system improves precision, and adjustability- Longer jaws hold bit more precisely and jaw guides eliminate jaw twisting on small bits- Cast aluminum point angle shuttle for added durability- For the serious drill bit user – DIY, hobbyist, and professional- Sharpens 3/32” – 1/2” drill bits- Sharpens High-speed Steel, Carbide, Cobalt, TiN-coated and Masonry bits- Sharpens both 118 degree and 135 degree point angles- Can sharpen 3/32” – 1/2” reverse-twist (left-hand) drill bits with optional accessory (special order only)atribut:
- Twist Bit Point (degree°): 118135
- Drill Bit Size (inch): 3/32-1/2 Twist & Mansory Bits
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- Tochigiya Gas SpringDeskripsi:A gas spring that can generate an almost constant spring force over a long compression stroke.atribut:
- Surface Treatment: Painted (black)
- RoHS Directive: Compatible with 10 substances
- Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:-Baterai tester adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas baterai. selain itu alat ukur ini merupakan alat check utama yang paling cepat untuk menentukan kualitas bateri selain pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. hal ini bisa kita amati dari penunjuk yang tertera pada skala ukuran apakah baterai tersebut masih memiliki kekuatan atau tidak. Penggunaan baterai tester ini akan jauh lebih lengkap apabila pengamat melengkapi pengamatan menggunakan hidrometer. meskipun secara umum alat ini sudah bisa menentukan kualitas baterai, tetapi untuk jauh lebih dalam memeriksa berat jenis larutan H2SO4 yang ada pada baterai. penggunaan alat ini biasanya adalah bengkel baterai atau accumulator.
- Vertex Precision End Mill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.02mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable. 6. 2,3,4 Flutes End Mill can be ground. 7. Best Design and much easier than other old model. 8. Simplified Design: even a non trained person can grind a end mill in 2 minutes.
- AKS Pengasah Mata Gerinda dan Boratribut:
- Inside Diameter of Saw Blade (mm): 120-750
- Max. Grinding Drill Bit Diameter (mm): Ø 13
- Sand Wheel Size (mm): Ø 125xØ 32
- Machine Dimensions (mm): 530x340x400
- Power (W): 150
- Mollar Drill Sharpeneratribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Working Capacity: 3.6 to 10mm
- Dimensions: 55x31x27.3mm
- Rotation Speed (rpm): 1500rpm
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- IKURA Drill Bit SharpenerDeskripsi:lat Pengasah Mata Bor PortableAlat ini berfungsi untuk mengasah mata bor dengan sangat mudah. Terdapat tiga tempat untuk mengasah mata bor dengan ukuran berbeda yakni 2-5 mm, 5-8 mm dan 8-12.5 mm.Memiliki roda gerinda berkualitas sehingga awet dan tahan lama digunakan untuk mengasah mata bor.
- WOKIN Angle Grinder StandDeskripsi:- For use with 100mm / 110mm /125mm angle grinders.- Suitable for WOKIN angle grinders 784476/ 784776/ 784707/ 784685/ 784621/ 784923/ 784924/851507- Aluminum die casting body- The clamping Angle can be adjusted from 0-45°- Packing: color boxatribut:
- Base Size (mm): 240x190
- Overall Size (mm): 240x190x290
- Use For Size (mm): 100/115/125
- Wipro Mesin Asah End Millatribut:
- Grinding Range (mm): 4-14
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 4800
- Grinding Wheel: SDC230 (For Grinding Tungsten Steel Material)
- Packing Dimensions (mm): 35x23x24
- Power (W): 180
- Voltage (V AC): 220
- Volkel Short Machine Tap Spiral PointDeskripsi:Short Machine Taps DIN 352, Form B with Spiral Point, HSS-EContents:1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 1.1/2 VÖLKEL 13015 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 3 x 0.5 VÖLKEL 61526 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 4 x 0.7 VÖLKEL 61530 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 5 x 0.8 VÖLKEL 61534 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 6 x 1.0 VÖLKEL 61538 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 8 x 1.25 VÖLKEL 61542 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 10 x 1.5 VÖLKEL 61546 1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 12 x 1.75 VÖLKEL 61550 Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mmatribut:
- Material: HSS-E
- Standard: DIN Standard
- Form: Form
- Packing: In Plastic Case
- Nominal Diameter: M 3-12
- Type Of Thread: Metric ISO-thread DIN 13
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Insize Indikator Dial TestDeskripsi:Dial Test Indicator> Jeweled bearing> Carbide contact point> Two measuring directions> Anti magnetic body> Supplied with 2 clamps 4mm & 8mm> Optional accessory; Style
Daftar Harga tap and die machine Terbaru March 2026
| Vertex Precision Drill Grinder | Rp679.900 |
| NISHIGAKI Drill Sharpener | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Set Mesin Asah Mata Bor | Rp8.599.900 |
| Drill Doctor Drill Bit Sharpener | Rp7.099.900 |
| monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) | Rp94.900 |
| NISHIGAKI Drill Sharpener | Rp12.999.900 |
| Tochigiya Gas Spring | Rp599.900 |
| Delta Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog) | Rp329.900 |
| TRUSCO Rotary Type Drill Stand | Rp249.900 |
| Vertex Precision End Mill Grinder | Rp39.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101571591-1.jpg)


/1rP107595063-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)