Beli tangga sliding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Ladder Tangga Ekstensi Fiberglassatribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)Deskripsi:Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrikatribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space Rungs (cm): 23
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- TOYO Ladder Ladder Step Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass)atribut:
- Material: Fiberglass, Baja, Aluminium, Karet
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Tangga Aluminiumatribut:
- Work Load Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Indalex Ladder Fiberglass Up&Up Dual Purpose (Tangga Lipat Fiberglass)atribut:
- Material: Red Fiberglass Dual Purpose Up n Up Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga tangga sliding Terbaru April 2026
| TOYO Ladder Tangga Ekstensi Fiberglass | Rp2.499.900 |
| TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi) | Rp1.799.900 |
| TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass) | Rp1.299.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| Suojella Masker Karet Earloop 3ply | Rp18.900 |
| ThreeBond Lem Perekat | Rp179.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b1P105441397-2.jpg)
/99P105441333-2.jpg)

/drP102812495-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P102034224-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/1mP106785058-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)

/9rP105441351-2.jpg)


/m1P103951793-5.jpg)




/imP105472670-1.jpg)