Beli tangga fortuna di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FORTUNA Tangga Seri Arenaatribut:
- Material: Aluminium
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royalatribut:
- Material Thickness (mm): 1.45
- Material Width (cm): 5
- Footrest Width (cm): 5
- Color: Red
- Body Color: Silver/CA
- Material: Strong & Quality Aluminium Material
- KRISBOW Tangga Lipat Heavy Dutyatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Tangga Aluminiumatribut:
- Work Load Capacity (kg): 150
- LIVEO Household Ladder (Tangga)Deskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- KRISBOW Tangga Serbagunaatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- KRISBOW Tangga Lipat tanpa Peganganatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- KRISBOW Tangga Adjustableatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- KRISBOW Tangga Lipat dengan Peganganatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Type: Aluminium Step Ladder
- LIVEO Household Ladder (Tangga) Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- FORTUNA Ladder (Tangga) Aromaatribut:
- Material: Aluminium
- DENKO Tangga Serbaguna AluminiumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- FORZA LADDER Tangga Lipat Aluminium MultipurposeDeskripsi:Tangga Multipurpose FORZA FML4x3 (3.5 Meter)Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Denko ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA ini memiliki tinggi maksimal 3,5m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga FORZA ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Multipurpose FORZA ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Tangga Lipat Slimatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
Daftar Harga tangga fortuna Terbaru February 2026
| FORTUNA Tangga Seri Arena | Rp549.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Dalton Aluminium Household Ladder | Rp549.900 |
| SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royal | Rp669.900 |
| KRISBOW Tangga Lipat Heavy Duty | Rp1.499.900 |
| TOYO Ladder Tangga Aluminium | Rp749.900 |
| LIVEO Household Ladder (Tangga) | Rp719.900 |
| DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type | Rp739.900 |
| TRUSCO Tangga Aluminium | Rp809.900 |
| KRISBOW Tangga Serbaguna | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103081614-1.jpg)
%20TL%20Type/P102812563-1.jpg)






%20Aluminium%20Alloy/j7P105464691-9.jpg)
%20Aroma/n8P103708836-2.jpg)