Beli tangga fiber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Ladder Tangga Ekstensi Fiberglassatribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Ladder Step Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass)atribut:
- Material: Fiberglass, Baja, Aluminium, Karet
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Indalex Ladder Fiberglass Up&Up Dual Purpose (Tangga Lipat Fiberglass)atribut:
- Material: Red Fiberglass Dual Purpose Up n Up Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)Deskripsi:Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrikatribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- BINA KARYA Ladder Dragon Series (Tangga Lipat)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Type: Aluminium Step Ladder
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- KRISBOW Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga tangga fiber Terbaru March 2026
| TOYO Ladder Tangga Ekstensi Fiberglass | Rp2.499.900 |
| TOYO Ladder Ladder Step Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass) | Rp1.699.900 |
| Indalex Ladder Fiberglass Up&Up Dual Purpose (Tangga Lipat Fiberglass) | Rp6.399.900 |
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass) | Rp1.299.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
| BINA KARYA Ladder Dragon Series (Tangga Lipat) | Rp929.900 |
| LIVEO Tangga Rumah Lipat | Rp719.900 |
| KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Lipat) | Rp659.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9rP105441351-1.jpg)
/imP105472670-1.jpg)
/P102034224-1.jpg)
/99P105441333-2.jpg)

/fcP107554552-1.jpg)

/mqP103951818-8.jpg)

/m1P103951793-5.jpg)
/3lP103950129-5.jpg)