Beli tangga alumunium lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- TOYO Ladder Ladder Folding Multifunction Aluminum Triple Hinged (Tangga Lipat Multifungsi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- Kenmaster Ladder Folding (Tangga Lipat)Deskripsi:- Bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Anak tangga-Tahan beban sampai 150kg- Jarak antar anak tangga lebar- Pijakan Anti Slip- Sangat Cocok untuk keperluan sehari-hari rumah tangga maupun profesional- Dapat dilipat dan di bentuk sesuai keinginan (tangga serbaguna)- Bahan : 100% Alumunium Alloyatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- monotaro Wall Mount Safety Helmet Holder (Tempat Helm)Deskripsi:Helmet for storageatribut:
- Material: ABS
- Color: Blue
- Included Accessories: Mounting screws x 2 (counter head wood screws M4 x 50 mm)
- Number of Funnels (pieces): 1
- Mounting Hole Spacing: 255mm (between screw holes)
- Dimensions, H x W (mm): 230×280
- Glade One For All RefillDeskripsi:Glade One menyemarakan setiap ruangan di rumah ataupun mobil Anda.atribut:
- Size (g): 70
- Kenmaster Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloyatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)Deskripsi:- Bahan Alumunium Tebal- Anti Karat- Space of Rungs: 30cm- Maximum Load: -+130kg- Penguncian Otomatis- Dapat dilipat/dipendekkan
- KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Type: Aluminium Step Ladder
- Alexander TOP Aluminium LadderDeskripsi:TOP terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas terbaik. TOP dapat berfungsi sebagai tangga lurus satu sisi maupun tangga dengan dua sisi. Dengan beban maksimal mencapai 100kg dan desain yang minimalis modern, membuat TOP menjadi produk yang paling diminati di Indonesia.atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 100
- FORZA LADDER Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Tangga Multipurpose FORZA FML4x3 (3.5 Meter)Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Denko ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.Ladder / Tangga Multi Purpose FORZA ini memiliki tinggi maksimal 3,5m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga FORZA ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Multipurpose FORZA ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royalatribut:
- Material Thickness (mm): 1.45
- Material Width (cm): 5
- Footrest Width (cm): 5
- Color: Red
- Body Color: Silver/CA
- Material: Strong & Quality Aluminium Material
- LIVEO Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloyatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
Daftar Harga tangga alumunium lipat Terbaru March 2026
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| TOYO Ladder Ladder Folding Multifunction Aluminum Triple Hinged (Tangga Lipat Multifungsi) | Rp2.299.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| Kenmaster Ladder Folding (Tangga Lipat) | Rp1.299.900 |
| BINA KARYA Ladder Aluminimum Type DF (Tangga Lipat) | Rp699.900 |
| monotaro Wall Mount Safety Helmet Holder (Tempat Helm) | Rp53.900 |
| Glade One For All Refill | Rp11.900 |
| KRISBOW Stepladder Telescopic Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp2.099.900 |
| Kenmaster Tangga Rumah Lipat Aluminium Alloy | Rp679.900 |
| Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ajP105441379-1.jpg)

/cnP105642455-2.jpg)
/gqP103862602-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Rak%20Helm/monotaro%20Wall%20Mount%20Safety%20Helmet%20Holder%20(Tempat%20Helm)/nsP103164856-2.jpg)

/6aP107071226-2.jpg)

/kiP105642738-1.jpg)
/mqP103951818-8.jpg)






/m1P103951793-5.jpg)
/pbP103245911-1.jpg)