Beli tangga aluminium ace hardware di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- Dalton Tangga Lipat MultifungsiDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- LIVEO Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- FORTUNA JemuranDeskripsi:Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.atribut:
- Material: Aluminium
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Daftar Harga tangga aluminium ace hardware Terbaru April 2026
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
| DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL | Rp739.900 |
| Dalton Tangga Lipat Multifungsi | Rp1.299.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Multifungsi | Rp1.599.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic | Rp2.599.900 |
| LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) | Rp2.299.900 |
| BINA KARYA Jemuran | Rp179.900 |
| FORTUNA Jemuran | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101003261-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/kcP104795732-3.jpg)