Beli tangga 12 m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Indalex Ladder Single (Tangga)Deskripsi:- Non conductive side rails- 3-pieces strong joint for anti-twist performance- Safety anti-slip steps and feet- Ladder lock assembly is standards conforming- Hauling rope & delatching rope at side position- Pole chain fitted as standard or optional V rung & cable hook assembly with rubber pad- Heavy duty fixed rubber feet as standard or optional swivel feet or ladder leveler assembly.atribut:
- Finish: CL3
- Material: Aluminium Single Ladder
- Maximum Loading Capacity (kg): 180
- Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- LIVEO Tangga Lipat Ekstensiatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- FORZA LADDER Tangga Lipat Multifungsi FiberglassDeskripsi:Tangga Multipurpose Fiberglass Forza 3.7 MeterLadder / Tangga Multi Purpose Forza adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Multi Purpose Forza ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda sekalian.Ladder / Tangga Multi Purpose Forza ini memiliki tinggi maksimal 3.7m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga Denko ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Multipurpose Forza ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).atribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Indalex Ladder Extension (Tangga Ekstensi)Deskripsi:- Non conductive side rails- 3-pieces strong joint for anti-twist performance- Safety anti-slip steps and feet- Pole V rung with rubber pad- Guides increase ease of operation- Step lock for extension ladder- Plate & rung assembly are riveted at four points to each side rail to allow for rung replacement- Can be used as a : Stepladder, stairway step ladder, extension ladder and extension pole ladder.atribut:
- Finish: CL3
- Material: Aluminium Extention Ladder
- TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TOYO Ladder Ladder Single (Tangga)Deskripsi:Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya.atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- BluePoint Pinch BarDeskripsi:- Pinch bars are used to align, adjust and move metal and wood- Angled chisel end for extra leverage when prying Categorie: Workshop Tools Grease Guns/Spray Guns/Bench Vise/Pry Bars.
- KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
- FORZA LADDER Stepladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)Deskripsi:- Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karatatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Hasegawa Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium
- Distance between Rungs (mm): 300mm
- Rung Surface Width (mm): 65mm
- Specification: European Standard EN131Certified Product (No.EP0527766)
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- CAS Ladder Tangga Teleskopik Multifungsiatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- Alexander Ladder Folding DXL Series (Tangga Lipat)Deskripsi:DXL terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas yang disesuaikan pada standard Eropa, yaitu EN 131-2:1993. DXL dapat berfungsi sebagai tangga lurus satu sisi maupun tangga dengan dua sisi. Dengan beban maksimal mencapai 265kg dan desain yang minimalis modern, membuat DXL menjadi produk yang paling diminati di Indonesia.atribut:
- Material: Aluminium ekstrusi
- Maximum Loading Capacity (kg): 265
- TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)Deskripsi:Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrikatribut:
- Material: Fiberglass
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Bagus Umbrella Motive (Motif) - with UV ProtectionDeskripsi:Bagus Umbrella adalah payung yang di design dengan tampilan modern untuk melindungi dari panas maupun hujan, dengan tetap memperhatikan style pemakainya yang terdiri dari beberapa variasi pilihan warna. - Melindungi dari hujan dan menangkal paparan sinar UV. - Travel size diameter 105cm. - Berat ringan sekitar 210g. - Dapat dilipat hingga ramping dan mudah dibawa berpergian. - Tahan terhadap terpaan angin. Material : 1. Pongee. 2. Aluminum. 3. Fiberglass.
- TRUSCO Tangga ProfesionalDeskripsi:The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.atribut:
- Finishing Material: Aluminium Alloy
- Maximum Working Load (kg): 130
- Top Plate Size (mm): 300 x 255
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
Daftar Harga tangga 12 m Terbaru March 2026
| Indalex Ladder Single (Tangga) | Rp1.899.900 |
| Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi) | Rp23.999.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Ekstensi | Rp1.599.900 |
| FORZA LADDER Tangga Lipat Multifungsi Fiberglass | Rp1.899.900 |
| Indalex Ladder Extension (Tangga Ekstensi) | Rp4.199.900 |
| TOYO Ladder Ladder Extension (Tangga Ekstensi) | Rp1.799.900 |
| TOYO Ladder Ladder Single (Tangga) | Rp989.900 |
| BluePoint Pinch Bar | Rp729.900 |
| KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi) | Rp14.999.900 |
| FORZA LADDER Stepladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fxP105472573-1.jpg)
/P102034224-1.jpg)


/foP105472564-1.jpg)
/b1P105441397-1.jpg)
/asP105441388-2.jpg)

/P102027349-1.jpg)
/1lP109091057-1.jpg)
/P102023136-1.jpg)




/a1P106546361-1.jpg)
/99P105441333-2.jpg)
%20-%20with%20UV%20Protection/qkP104083956-1.jpg)