Beli tang tang potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pro'sKit Angled Combination Plier
    Mulai

    Rp279.900

    Pro'sKit Angled Combination Plier
    Deskripsi:
    CR-V forged bladeAngle head design provides great optimal transmissionHigh leverage design for force-saving
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Surface Treatment: Blacken Polished
    • Handle: PP-TPR
    • TTL Length (mm): 188
    • Head Width (mm): 27.5
    • Head Thickness (mm): 10.5
    • Working Length (mm): 39
  2. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  3. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  4. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp659.900

  5. HOZAN Miniature Radio Plier
    Mulai

    Rp479.900

    HOZAN Miniature Radio Plier
    atribut:
    • Specification: Coil spring included
    • Surface Resistance Value: Rg<1 x 1012omega
  6. HOZAN Plier, For Electric
    Mulai

    Rp499.900

    HOZAN Plier, For Electric
    atribut:
    • Weight (g): 288
    • Nominal Dimension (mm): 175
    • Cutting Capacity: (Copper wire) phi3.5 mm_ _ (Copper from wire)5.5mm2
    • Hardness HRC (Cutting Part): 60
  7. FACOM Modular Plier Set (Tang Set)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Modular Plier Set (Tang Set)
    atribut:
    • Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
  8. Merry Tools Nippers Plastic Cutting (Tang Potong)
    Mulai

    Rp729.900

    Merry Tools Nippers Plastic Cutting (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Ideal to cut resin of up to F5mm.-The most standard plastic nippers.
    atribut:
    • Cutting Performance Resin: Φ5mm
    • Total Length: 150mm
  9. TTC Pliers Fit-Type (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp369.900

    TTC Pliers Fit-Type (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Optimum for processing of plates and wires.
    atribut:
    • Iron Wire: phi1.0
    • Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
    • Fall Prevention String Attaching Hole: None
    • Total Length: 140mm
    • Material: Special Alloy Steel
  10. TRUSCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Total Length (mm): 210
  11. Kennedy Snipe Nose Plier With Cutter
    Mulai

    Rp419.900

    Kennedy Snipe Nose Plier With Cutter
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel, with bonded vinyl coated handle. Double polished head and joint with induction hardened cutting edges. Also with side cutter and serrated gripping and crimping jaws behind the head.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Handle Material: PVC
    • Tip Size (mm): 5
  12. Bullocks Cutting Pliers Slant Edge (Tang Potong)
    Mulai

    Rp229.900

  13. TRUSCO Double Ring Plier
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Double Ring Plier
    Deskripsi:
    -The ring opens in a single operation. (PAT.P)
  14. KSTOOLS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp509.900

    KSTOOLS Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    In accordance to DIN ISO 5748. Long cutting edge. Suitable for wire. Induction-hardened precision cutting. With PVC dipped handle. Matt chrome. Special tool steel.
  15. FUJIYA Nippers Bevel Blade Plastic Cutting (Tang Potong)
    Mulai

    Rp349.900

    FUJIYA Nippers Bevel Blade Plastic Cutting (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Plastic model, plastic molding gate cutting, deburring nippers.
    atribut:
    • Mass (g): 70
    • Overall Length (mm): 132
    • Cutting Blade Shape: Round blade
    • Cutting ability (phimm) Resin: 3
    • TRUSCO Number: 369-3562
  16. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  17. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  18. Matahari Sarung Tangan Bintik Karet
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp34.900

    Matahari Sarung Tangan Bintik Karet
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
  19. TRUSCO Insulated Flat Nose Plier
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Insulated Flat Nose Plier
    atribut:
    • Total Length (mm): 160
Daftar Harga tang tang potong Terbaru April 2026
Pro'sKit Angled Combination PlierRp279.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp38.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp38.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp659.900
HOZAN Miniature Radio PlierRp479.900
HOZAN Plier, For ElectricRp499.900
MAXPOWER Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp60.900
FACOM Modular Plier Set (Tang Set)Rp3.899.900
Merry Tools Nippers Plastic Cutting (Tang Potong)Rp729.900
TTC Pliers Fit-Type (Tang Jepit)Rp369.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)