Beli tang ripet tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)Deskripsi:Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakanatribut:
- Dimension 2 (mm): 50
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TRUSCO Hand Riveter for Iron Work (Tang Rivet)Deskripsi:It is a representative product of hand riveting which is excellent in durability and ease of use.atribut:
- Abstract: Long Nose Piece With
- Accessories: Long nose piece: 6 x 10mm (Applicable rivet diameter 3.2mm/4mm)
- Compatible Rivet (phi mm): phi2.4, phi3.2, phi4.0, phi4.8mm stainless steel only phi3.2mm
- Finishing Material: Body: Die-Cast Aluminium Handle : SCM Forging
- Length (mm): 270
- Set Items: (Applicable Rivet Diameter 3.2mm, 4.0mm Combined Use) One Long Nose Piece 6 x 10mm
- Weight (g): 0.56
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
Daftar Harga tang ripet tekiro Terbaru October 2026
| Wipro Air Riveter | Rp559.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| Wipro Tang Rivet Harmonika | Rp409.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp54.900 |
| Kenmaster Tang Rivet | Rp49.900 |
| Lippro Hand Riveter Heavy Duty (Tang Rivet) | Rp179.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp319.900 |
| TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101003984-2.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)



/20P103207072-1.jpg)

/56P105678186-3.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)

/P101000575-1.jpg)
%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)