Beli tang press skun tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. JTC Terminal Crimping Tool
    Mulai

    Rp609.900

    JTC Terminal Crimping Tool
    atribut:
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  4. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  5. SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp69.900

    SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Cairan Pencuci Tangan Serom Diformulasikan Khusus Untuk Menghilangkan Bau Amis Dan Membuat Tangan Bersih Dan Higienis, Cairan Pencuci Tangan Serom Dilengkapi Dengan Ekstrak Aloe Vera Yang Berfungsi Sebagai Moisturizing Yang Dapat Membantu Tangan Tetap Halus Dan Lembut. Antibacterial Membuat Tangan Bebas Dari Bakteri Dan Kuman Penyebab Penyakit. Gunakan Sebelum Dan Sesudah Makan,Setelah Dari Toilet Dan Aktifitas Di Luar.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Scent: Lemon
    • Volume (ml): 5000
  6. WEIDMULLER Cable Stripper AM
    Mulai

    Rp1.599.900

    WEIDMULLER Cable Stripper AM
    atribut:
    • Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
    • Total Length (mm): 53
    • Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
  7. MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

  8. Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals
    Mulai

    Rp459.900

    Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals
    atribut:
    • Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
    • Handle Cover Material: PVC
    • Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
    • Jaw Material: Steel
    • Number of Pieces: 100
    • Capacity (mm²): 1.5- 16
    • Tool Material: Steel
    • Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
    • Type: Crimping Tool Kit
  9. NICHIFU Crimping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NICHIFU Crimping Tool
    Deskripsi:
    Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
  10. Izumi Manual-Operated Hydraulic Type
    Mulai

    Rp21.999.900

    Izumi Manual-Operated Hydraulic Type
    atribut:
    • Output (kN): 54
    • Crimping Range (mm²): 14~60
    • Included Accessories: Standard dice Case
    • Overall Length L (mm): 364
  11. INGCO Ratchet Crimping Plier
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (6 mm) // Tang Press Skun Krimping
    atribut:
    • Crimping Range (mm²): 0.5-6
    • AWG: 20-14
    • Length (inch): 9
  12. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  13. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp849.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  14. Legrand Crimping Tool
    Mulai

    Rp3.199.900

Daftar Harga tang press skun tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp379.900
RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267Rp2.999.900
JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya)Rp529.900
JTC Terminal Crimping ToolRp609.900
monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Rp519.900
MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik)Rp899.900
KRISBOW Tang CrimpingRp509.900
SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Rp69.900
Wipro Tang Skun HydarulicRp929.900
WEIDMULLER Cable Stripper AMRp1.599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)