Beli tang press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Ratchet PlierDeskripsi:INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Crimping Pliers (Tang)Deskripsi:For insulated terminal with locationatribut:
- Size: 0.5-6mm
- Length: 300mm
- Material: Steel
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- INGCO Ratchet Crimping PlierDeskripsi:INGCO Ratchet Crimping Plier (6 mm) // Tang Press Skun Krimpingatribut:
- Crimping Range (mm²): 0.5-6
- AWG: 20-14
- Length (inch): 9
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Pro'sKit Insulated Terminal Crimping ToolDeskripsi:Insulated terminals & plugsAISI 4140 Alloy steelCompact DesignRatcheting ReleaseCrimping Pressures Adjustment
- TEKIRO Hex Key Stubby (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set 8 pcs stubby merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Isi terdiri dari : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 11Dimensi produk : 1, 5mmx2mmx2, 5mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 1.5 to 10
- Set Content: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,8, 10
- TRUSCO T Type Ratchet Tap HolderDeskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- FATOOLS Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.atribut:
- Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
- Crimping Force (t): 13
- Crimping Range (mm²): Cu 50-40
- Oil Capacity (cc): 145
- Stroke (mm): 30
- Size (mm): SQ 50-400
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
- SANTUS Tang SkunDeskripsi:Berbahan Baja Untuk Melakukan Press SkunJIS (mm) 1.25, 2, 5.5, 8DIN(mm) 1.5, 2, 6, 10Gagang Terbuat Dari Bahan Karet Plastik Nyaman Dan Tidak Licin Sehingga Memudahkan Pengguna
Daftar Harga tang press Terbaru March 2026
| INGCO Ratchet Plier | Rp129.900 |
| DV Tang Crimping | Rp96.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| Wipro Tang Skun Hydarulic | Rp929.900 |
| FACOM Crimping Pliers (Tang) | Rp2.599.900 |
| monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini) | Rp519.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
| TEKIRO Tang Crimping 3in1 | Rp299.900 |
| INGCO Ratchet Crimping Plier | Rp159.900 |
| Wipro Tang Skun Manual | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/abP101000371-2.jpg)

/P101520032-1.jpg)
/P101001173-1.jpg)




/a1P101000361-8.jpg)


/rrP103683999-2.jpg)
/6kP105458236-3.jpg)