Beli tang potong mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAKU Tang Potong
    Mulai

    Rp25.900

  2. Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong)
    Mulai

    Rp84.900

    Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Clean and smooth cuttingLight weight for easy operationParticularly made for electronic and precision fieldCut copper wire only
  3. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp58.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakan
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
    • Size (inch): 5
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Dimension 2 (mm): 91
    • Dimension 3 (mm): 14
    • Dimension 4 (mm): 11
  4. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  5. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  6. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  7. KEIBA Pliers High Leverage Molded Handle/with Compressing Function (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KEIBA Pliers High Leverage Molded Handle/with Compressing Function (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Can easily cut piano wire and phi2.6mmx3-core wire making use of its eccentric structure with long blade.-Easy-to-grip molded handle.-Uses the original high-grade steel material Marutoloy (R1) made by Kobe Steel Works. -With crimping features
    atribut:
    • Iron Wire: phi3.4
    • Cutting Performance (Piano Wire): phi2.0mm
    • Cutting Performance VA Wire (VVF): 2.6mmx3 Core
    • Fall Prevention String Attaching Hole: None
    • Total Length: 245mm
    • Material: Marutoloy (R1) (KA70CRF2)
  8. HARDEN Tang Pemotong Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    HARDEN Tang Pemotong Plastik
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
  9. Petroasia High Temperature LC EP-2 Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp21.900

    Petroasia High Temperature LC EP-2 Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    PETRO GREASE LC EP-2 adalah gemuk lumas berbahan dasar sabun lithium complex dengan aditif extrem pressure. Petro grease LC EP-2 Hi-Temp dapat digunakan pada bantalan roda (wheel bearing) kendaraan transportasi, truk, minibus dan kerangka kendaraan
    atribut:
    • Application: Truk, Mobil, Motor dan Alat berat
  10. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  11. KEIBA Long Nose Pliers Side Cutter (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp489.900

    KEIBA Long Nose Pliers Side Cutter (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    -Thermal treatment performed with extreme care in keeping the toughness of the tip.-The jaws with serration can be used for peeling of vinyl coating and crimping.-Uses the original high-grade steel material Marutoloy (R2) made by Kobe Steel Works. .-Serrated tip
  12. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  13. TRUSCO Tube Brush Spiral Type
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type
    Deskripsi:
    Polishing of various pipes and processed holes inner surface.
    atribut:
    • Material: Wire
    • Screw Diameter (inch): 1/4
    • Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
    • Wire Diameter (mm): 0.25
  14. Deli Pulpen Gel
    Mulai

    Rp2.900

Daftar Harga tang potong mini Terbaru March 2026
KWT Tang Snap Ring PERRp179.900
MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers Mini (Tang Potong)Rp36.900
BAKU Tang PotongRp25.900
Pro'sKit Cutting Pliers Micro (Tang Potong)Rp84.900
Garbin Cutting Pliers EXPERTEN Series (Tang Potong)Rp35.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Rp58.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp35.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp75.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900
KEIBA Pliers High Leverage Molded Handle/with Compressing Function (Tang Jepit)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)