Beli tang pengupas tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Automatic Wire Stripper & Crimperatribut:
- Range to Use (mm): 0.2~6
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- monotaro Multi StripperDeskripsi:It is a highly functional wire stripper that can strip, cut and caulk the cable. Since you can easily strip it by grasping the handle to 26 to 10 AWG (0. 3 to 6mm 2 ), you can work continuously without stopping your hand. If you use the fine tuning knob, you can use it up to 30 AWG (0. 5mm 2 or 8 AWG (8mm 2 ). For wiring work of machinery, automobile maintenance etc.atribut:
- Overall Length (mm): 210
- Cutting Capacity (mm): Electric wire: 0.05 ~ 6 (30-10AWG)
- Suitable Terminal: Insulated terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), bare terminal: 22 to 10 AWG (0.5 to 6 mm 2 ), car ignition terminal: 7 to 8 mm
- Applicable Wire (mm²): 0.13 to 6
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Vessel Automatic Hand Wire StripperDeskripsi:Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/typeatribut:
- Overall Length: 170mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- WEIDMULLER Cable Stripper AMatribut:
- Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
- Total Length (mm): 53
- Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
- monotaro Wire stripper (Tang Kabel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 160
- Vessel Wire Stripperatribut:
- Overall Length (mm): 155
- Weight (g): 100
- monotaro Wire Stripper CutterDeskripsi:You can strip wires with a core diameter of 0.2 to 5 mm 2 .Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Range (mm²): 0.2 to 5
- Overall Length (mm): 175
- Weight (g): 185
Daftar Harga tang pengupas tekiro Terbaru March 2026
| JONNESWAY Adjustable Wire Stripper & Cutter | Rp409.900 |
| JTC Automatic Wire Stripper & Crimper | Rp359.900 |
| monotaro Tang Kupas Kabel | Rp94.900 |
| TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis | Rp269.900 |
| HOZAN Alat Pengupas Kabel | Rp639.900 |
| monotaro Multi Stripper | Rp299.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| Vessel Automatic Hand Wire Stripper | Rp489.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/9yP101000358-7.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/abP101000371-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

/8dP101561301-7.jpg)