Beli tang pengupas kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- Energen Minuman Serbuk Sereal Kacang HijauDeskripsi:Energen minuman serbuk sereal dan susu dengan sigmavit, yaitu paduan Vit. A, Vit. B1, B2, B6, B12, Vit. D, Vit E, asam folat dan kalsium yang dibutuhkan tuuh untuk asupan gizi. Energen minuman serbuk sereal dan susu bernutrisi, membantu menambah asupan gi
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- Vessel Precision Wire StripperDeskripsi:-For the blade, realizes delamination with high precision by diamond precision whetstone polishing.-For a grip, a conversion table of AWG, mm, [[mm²]] is attached.-Can cut the cable at the base of the blade.atribut:
- Total Length: 155mm
- KRISBOW Tang Pengupas Kabelatribut:
- Size (inch): 6
- Material: Steel, Plastic
- Dimensions (mm): 155x45x15
- Applications: Stripping
- monotaro Tang Kupas Kabelatribut:
- Overall Length (mm): 153
- EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)Deskripsi:Ezren EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZREN Wire Cutter Pliers merupakan tang potong yang didesign khusus untuk memotong kabel. Tang potong ini terbuat dari material baja berkualitas. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa merusak bagian dalamnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter Pliersatribut:
- Material: Carbon Steel
- Greenlee Metal-Cutting Hole Cutter Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Impact Rated: No
- Primary Material Application: Metal
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- TOTAL Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)Deskripsi:Zinc Alloy. Pack by double blister.
- JTC Automatic Wire Stripper & Crimperatribut:
- Range to Use (mm): 0.2~6
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SATA Electrical Wire Stripper And Crimper (Tang Pemotong Kabel)Deskripsi:- All-purpose tool includes pliers type nose, crimper, wire cutter, stripper and bolt cutter- Crimper works on insulated and non-insulated terminals: Non-insulated auto 7, 8 mm, Insulated electrical 22-20 to 12-10, Electrical 22-20 to 22-10- Bolt cutter for bolt sizes 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32 and 10-40- Capable of stripping wire insulation from 0.75mm to 6.0mm- Ergonomic handle with dipping for optimal comfort and control
- KNIPEX Automatic Insulation Stripper (Tang Potong Kabel)atribut:
- Compatible Cable (AWG): 24 to 10
- Total Length: 180mm
- Working Range (mm²): 0.2 to 6.0
- MASKO Peel Off Stick (Tang Kupas Kabel)atribut:
- Total Length (cm): 18
- Color: Red-Black
- Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Deskripsi:-Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
Daftar Harga tang pengupas kabel Terbaru November 2026
| Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin) | Rp119.900 |
| Energen Minuman Serbuk Sereal Kacang Hijau | Rp38.900 |
| TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel) | Rp309.900 |
| Vessel Precision Wire Stripper | Rp279.900 |
| KRISBOW Tang Pengupas Kabel | Rp80.900 |
| monotaro Tang Kupas Kabel | Rp109.900 |
| EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel) | Rp60.900 |
| TOLSEN Pengupas Kabel | Rp46.900 |
| Greenlee Metal-Cutting Hole Cutter Kit (Gergaji Lubang) | Rp5.299.900 |
| TNI-U Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e1P102041505-3.jpg)

/kvP105678751-2.jpg)



/rmP108492994-1.jpg)

/ilP109823669-3.jpg)
/0iP108493018-1.jpg)

/ghP103469593-1.jpg)

/fwP105510572-1.jpg)
/ndP103665841-1.jpg)

/beP102299410-2.jpg)
/7oP107625276-1.jpg)
/e2P102789506-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)