Beli tang monotaro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Scale Tang Scraper RosewoodDeskripsi:Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and polished rosewood handles. Polished sharp blade for removing paint and wall coverings.atribut:
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Rosewood
- Type: Decorators Scraper Wall Scraper
- monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:Work on a narrow and deep place where the tool did not enter is convenient. To automobile and machine maintenance. o work in a narrow and deep place that you can not reachatribut:
- Grip: Non slip clip (red)
- Hardness: HRC45
- Material: S55C
- Kennedy Club Hammer Fibre Glass Shaftatribut:
- Head Material: Drop Forged Steel
- Shaft Material: Fibreglass
- Special Features: Anti-vibration
- TOLSEN Long Reach Pliersatribut:
- Handle: Two-component Plastic
- Size (inch): 11
- Surface: Black finished and fine polished
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- KDS Stainless Steel ScraperDeskripsi:-Stainless blade that can be used in a tough way.-An easy-to-grip and non-slip elastomer grip is adopted.-You can use it by hitting with a hammer.atribut:
- Driver Bit That Is Built in The Body: Puls (1, 2) minus (3/16, 1/4)
- Blade Materials: Stainless Steel (equivalent to SUS420)
- Grip Material: elastomer resin
- Sellery Long Nose Plier (Tang Lancip)Deskripsi:> Drop forged steel with ferronickle alloy finish> Tapered jaws for working in tight places
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TRUSCO Long Nose Pliers (Slighty Long)Deskripsi:-Longer than ordinary radio pliers and finished thinner at the tip, making it ideal for working in recessed places.-With pliers function to hold bolts and nuts. .-Serrated tipatribut:
- Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
- Iron Wire: phi1.5
- Material: Special Steel
- Total Length: 172mm
- Yamoto Long Nose Pliersatribut:
- Finish/Coating: Chemically Blackened
- Handle Material: Polypropylene/Thermplastic
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Number of Pieces: 1
- Special Features: Slip Guard
- OLFA ScraperDeskripsi:Sharp edged tool (Scraper) featuring 25mm width stainless steel blade. Disposable blade type.atribut:
- Overall Length (mm): 159
- Blade Thickness (mm): 1
- BAHCO Carbide-Tipped ScraperDeskripsi:-With its carbide blade specification, it will be kept by 50-fold or more compared with conventional(steel-made)items.-It can be used from soft items like wood to hard items such as iron plate, concrete, etc.-Precisely polished blade spherical surface design that is hard to damage the material surface. -Triangle typex1 sheet
- Nagata Deluxe Fold Hangeratribut:
- Dimensions (mm): 970x940x1200
- Color: Random Color
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
Daftar Harga tang monotaro Terbaru January 2026
| Kennedy Scale Tang Scraper Rosewood | Rp249.900 |
| monotaro Long Nose Pliers (Tang Jepit) | Rp129.900 |
| TRUSCO Scraper | Rp98.900 |
| Kennedy Club Hammer Fibre Glass Shaft | Rp539.900 |
| TOLSEN Long Reach Pliers | Rp61.900 |
| TRUSCO Long Nose Pliers | Rp219.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip) | Rp35.900 |
| KDS Stainless Steel Scraper | Rp169.900 |
| SAMURAI PAINT Undercoat Cat Semprot Aerosol | Rp79.900 |
| Sellery Long Nose Plier (Tang Lancip) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101571416-1.jpg)




/9zP101000359-4.jpg)


/P102119358-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P103021650-2.jpg)







/i5P107697653-3.jpg)