Beli tang kupas kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANTUS Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp64.900

    SANTUS Tang Kupas Kabel
    Deskripsi:
    Tang Kupas Potong Kabel Berkualitas Baja Bagus Dan KuatTang Kupas Kabel Santus St 5260b Dapat Mengupas Kabel Berukuran 0.6mm; 22 AWG 0.8mm; 20 AWG 1.0mm; 18 AWG 1.3mm; 16 AWG 1.6mm; 14 AWG 2.0mm; 12 AWG 1.0mm; 10 AWGDi Lengkapi Per Pegas Dan Lock Pada Tang Sehingga Mengmudahkan Penggunaan NyaGagang Tang Di Bungkus Karet Plastik.nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
  2. Wipro Tang Kupas Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  3. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  4. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  5. EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZREN Wire Cutter Pliers merupakan tang potong yang didesign khusus untuk memotong kabel. Tang potong ini terbuat dari material baja berkualitas. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa merusak bagian dalamnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter Pliers
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  6. TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    Tekiro pisau cutter pemotong kabel biasa digunakan untuk mengupas dan memotong kabelFungsi : untuk memotong dan mengupas kabelMaterial : Plastik ABSDimensi : 125mm
    atribut:
    • Material: Plastik Abs
    • Size (inch): 4.9
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Cable Type: RG59/6/11/7 Coaxial Cable
    • Stripping Distance (mm): 6
    • Dimension 2 (mm): 37
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 17
  7. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. Visero Tang Kupas
    Mulai

    Rp96.900

    Visero Tang Kupas
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mengupas kabel mempersingkat pekerjaan, efisien, cepat dan rapih. 2 In 1 buat potong kabel dan pengupas kabel.
    atribut:
    • Peel Capacity Range (mm): 0.6 to 6
  9. TOTAL Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp81.900

    TOTAL Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Zinc Alloy. Pack by double blister.
  10. monotaro Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
  11. ALDO Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp62.900

    ALDO Tang Kupas Kabel
    Deskripsi:
    2in1 kupas potong
  12. INGCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp129.900

    INGCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
  13. HASSTON PROHEX Tang Kupas Kabel Otomatis
    Mulai

    Rp109.900

    HASSTON PROHEX Tang Kupas Kabel Otomatis
    atribut:
    • Size (mm): 1-3.2
    • Color: Green
  14. BOSCH Carbide Grinding Head Medium (Mata Gerinda Karbida)
    Mulai

    Rp289.900

    BOSCH Carbide Grinding Head Medium (Mata Gerinda Karbida)
    atribut:
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grade: Medium
    • Outter Diameter (mm): 100
    • Wheel Shape: Slanted
  15. INGCO Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp169.900

    INGCO Tang Kupas Kabel
    Deskripsi:
    -With Cutting Function-PP Covered TPR Handle-65Mn Material Blade-Packed by Double Blister
    atribut:
    • Product Size (mm): 175x85
    • Stripper Diameter (mm): 0.5-6
  16. Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    -Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
Daftar Harga tang kupas kabel Terbaru October 2026
SANTUS Tang Kupas KabelRp64.900
Wipro Tang Kupas KabelRp76.900
Deli Wire Stripper (Tang Kupas)Rp94.900
monotaro Tang Kupas KabelRp109.900
TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Rp309.900
EZREN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)Rp42.900
TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel)Rp129.900
BluePoint Tang Kupas KabelRp189.900
KLEIN Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel)Rp499.900
TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)