Beli tali cremona di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Deskripsi:
    Usage:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
    • Length (m): 6
    • Type: A
    • Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
    • Diameter (phi mm): (Sling) 6
  2. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  3. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  4. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp149.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  5. TRUSCO W Sling 4legs Type
    Mulai

    Rp5.899.900

    TRUSCO W Sling 4legs Type
    Deskripsi:
    - W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)
    atribut:
    • Type: E
    • Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
    • Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
  6. TAIYO Sling Set (wire)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TAIYO Sling Set (wire)
    atribut:
    • Basic Working Load: 1.0mm
    • Wire Diameter: 9mm
    • Effective Length l: 2.0m
    • Master Link Dimensions a: 100mm
    • Master Link Dimensions b: 15mm
    • Sling Hook with Latch Dimensions c: 30mm
    • Basic Working Load (t): 1.0
    • Master Link Dimensions (mm) a: 100
    • Master Link Dimensions (mm) b: 15
  7. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  8. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp50.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  9. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  10. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  11. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  12. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  13. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton
    Mulai

    Rp269.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
  14. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp49.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 30
    • Working Load Limit (t): 1
  15. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
Daftar Harga tali cremona Terbaru March 2026
TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical TwoRp389.900
POWERTEC Wire RopeRp1.900
SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmRp1.499.900
Resiltools Wire Sling Rope Stainless SteelRp149.900
TRUSCO W Sling 4legs TypeRp5.899.900
TAIYO Sling Set (wire)Rp3.599.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmRp1.599.900
Kiswire Wire RopeRp50.900
TRUSCO Webbing Sling BeltRp1.199.900
SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mmRp1.699.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)