Beli takel 3 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- TOYO Chain Blockatribut:
- Color: Orange
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TTC Diagonal Cutting Pliers Standard (Tang Potong)Deskripsi:-Since the surface blade is small, it can cut wire materials finely.
- Panasonic Auto FanDeskripsi:Panasonic EQ-405 - Auto Fan 16 inch membuat sirkulasi udara di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan sejuk. Dapat dipasang di dinding atau langit-langit ruangan anda membuat udara segar tersebar hingga ke penjuru ruangan.Bahan Material : Plastikatribut:
- Material: Plastic
- Gusts of Air (CMM): 65.5 (m³/m)-2313.11 ft³/min (CFM)
- Total Speed: 3 Speed
- Size (inch): 16
- Power (W): Speed 1: 25.1-30.7, speed 2: 33.3-40.7, speed 3: 44.8-54.8
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: Grey
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45x45x40
- TOHO (TOOLS) Diagonal Cutting Pliers Germany Type (Tang Potong)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Finish: Chrome Plated
- TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisDeskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- KRISBOW Tang Pemotong Kabelatribut:
- Material: Steel
- Applications: Cutting Wire
- TEKIRO Cutting Pliers Fiber Optic Cable (Tang Potong Kabel)Deskripsi:TEKIRO TANG POTONG KABEL FIBER OPTIK /TANG POTONG FIBER OPTIK merupakan perkakas khusus yang digunakan untuk memotong kabel yang digerakan secara manual. Fungsi : memotong kabel, Material : highh carbon steelatribut:
- Dimension 3 (mm): 16
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 6.3
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 32
- Dimension 4 (mm): 107
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- Tyrone HSC Chain Block 5Tonatribut:
- Capacity: 5 Ton
- HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:Version: Drop forged from a single piece of steel, plastic coated handles. Standard: DIN 5256 C − straight jaws, for internal circlips. Supplied with: 1 each circlip pliers No. 719805 size J1 − J2 − J3 − J4.
Daftar Harga takel 3 ton Terbaru April 2026
| Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol) | Rp3.799.900 |
| TOYO Chain Block | Rp2.099.900 |
| SUPER Chain Block (Katrol) | Rp869.900 |
| FISCH Hand Chain Hoist (Body Hoist) | Rp889.900 |
| TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong) | Rp109.900 |
| ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B | Rp959.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| TTC Diagonal Cutting Pliers Standard (Tang Potong) | Rp469.900 |
| Panasonic Auto Fan | Rp719.900 |
| KRISBOW Tang Pemotong Kabel | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ppP102265925-2.jpg)

/76P105300258-1.jpg)
/50P103205180-1.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)
/P102701632-1.jpg)


%20Diagonal%20Cutting%20Pliers%20Germany%20Type%20(Tang%20Potong)/r4P103954976-1.jpg)

/16P103637042-4.jpg)

/lnP105678779-2.jpg)
/doP101002492-2.jpg)


/P103154691-1.jpg)