Beli tajima stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SSS Standard ChainDeskripsi:Standard chain adalah seri dasar dari rantai SSS, dengan material yang lebih ringan, rantai seri standard ini unggul pada bobot nya yang tidak seberat seri-seri diatasnya, dengan kualitas yang equivalen dengan rantai original seri ini sangat cocok untuk penggantian dan penggunaan sehari-hari.atribut:
- Color: Steel
- Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:Version:- Hard chrome & polish finish available.- Front top: Metric scale- Front bottom: Inch scaleApplication:- Suitable for measuring any dimension.atribut:
- Material: Stainless Steel
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- SSS Rantai HSB (Chain)Deskripsi:Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- SSS Rantai HSBT (Chain)Deskripsi:HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- SSS Rantai RODeskripsi:Rantai RO adalah jenis rantai dengan menggunakan seal O-ring yang terletak di antar plat rantai berfungsi sebagai karet pemisah yang menjaga plat agar tidak saling bergesekan dan juga seal akan menyimpan pelumas di dalam nya sehingga bagian dalam rantai akan selalu terlumasi.atribut:
- Color: Gold
- TRUSCO Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)Deskripsi:Line drawing, scribing work, and size measurement.atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Memory Pitch Upper Row (mm): 1mm
- Pitch (mm): (Bottom) 0.5
- Specifications: Inch Conversion Table, Screw Pilot Holes Table.
- TRUSCO Pick Up Metric Ruleatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Specifications: with Inch Conversion Table
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
Daftar Harga tajima stainless steel Terbaru April 2026
| SSS Standard Chain | Rp109.900 |
| Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) | Rp46.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) | Rp46.900 |
| SSS Rantai SB | Rp309.900 |
| SSS Rantai HSB (Chain) | Rp309.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| Kenko Penggaris Besi (Mistar) | Rp3.900 |
| SSS Rantai HSBT (Chain) | Rp369.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ppP101004925-2.jpg)

/P101000189-1.jpg)

/P102100325-2.jpg)

/d5P101005473-6.jpg)
/P102100295-2.jpg)
/P102085448-2.jpg)
/P102091289-1.jpg)

/88P102091296-8.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/cnP101574455-2.jpg)

/P101002146-1.jpg)

/P102086001-1.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)