Beli taisei kogyo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taisei Kogyo Suction Strainer
    Mulai

    Rp249.900

    Taisei Kogyo Suction Strainer
    Deskripsi:
    A tank internal filter for general hydraulic oil.
    atribut:
    • Filtration Accuracy (mesh): 150
  2. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp749.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
    • Total Length (mm): 204.5
    • Total Width (mm): 82.2
    • Differential pressure resistance: 0.7MPa
    • Filtration precision: 10 microns
  3. Taisei Kogyo description
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp749.900

    Taisei Kogyo description
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
  4. Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  5. Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp119.900

    Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Shell Helix HX7 5W-40 adalah pelumas mesin mobil full sintetis untuk menjaga mesin tetap bersih dan bekerja lebih efisien.Shell Helix HX7 5W-40 dilengkapi dengan Flexy Molecule Technology, yakni molekul yang aktif bekerja ketika mesin mengalami tekanan/temperatur tinggi, serta molekul yang membentuk lapisan pelindung tahan lama dan menyeluruh pada permukaan logam bagian dalam mesin.Shell Helix HX7 5W-40 dirancang untuk:- Mesin mobil modern yang berada pada segala kondisi berkendara dengan beban ringan hingga berat, termasuk mobil-mobil yang sering berada pada kondisi berkendara berhenti-jalan akibat kemacetan,- Berbagai jenis mesin mobil berbahan bakar bensin, diesel, dan gas,- Cocok untuk mesin berbahan bakar biodiesel dan campuran bensin/etanol.Spesifikasi: API SN Plus; ACEA A3/B4, VW Standard 502.00, 505.00
  6. Taisei Kogyo Air Breather
    Mulai

    Rp419.900

    Taisei Kogyo Air Breather
    Deskripsi:
    It can be easily installed simply by providing an Rc female screw seat on the tank side.The structure is simple and the element can be easily cleaned and regenerated.
    atribut:
    • Dimension D1 (mm): 60
    • Dimension H (mm): 80
    • Dimension H1 (mm): 51
    • Dimension H2 (mm): 29
    • Airflow Rate (m³/minute): 0.4
    • Dimensions d (mm): Φ78
  7. Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN
    Mulai

    Rp7.899.900

    Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN
    Deskripsi:
    -A suction filter of interior tank type.-For general hydraulic oil.-Stainless steel notch wire type which is capable of washing regeneration.
    atribut:
    • Caliber: Rc3
    • Total LengthxTotal Width: 450.0x147mm
    • Specified Flow Rate: 530.0L/min
  8. Taisei Kogyo Line Filter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Taisei Kogyo Line Filter
    Deskripsi:
    It is a low-pressure model of the best-selling U series. Since it is a top-pulling type, element replacement is easy. The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180 °.It is installed in-line to maintain the cleanliness of oil in the hydraulic circuit and protect the hydraulic equipment from contamination.If the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name. * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred. * For non-general hydraulic oil, packing O-ring and other items will change.
    atribut:
    • Dimension H (mm): 189
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 3.5
    • Dimension A (mm): 115
    • Dimensions d (mm): 83
    • Dimension B (mm): 96
    • Dimension C (mm): 54
    • Dimension H1 (mm): 50
    • Dimension H2 (mm): 139
    • Dimension W (mm): 45
    • Filtraton Accuracy (micron): 10
    • Suitable fluid: General hydraulic oil
    • Type of Filter Material: General filter paper
    • d2xl: M8x14
  9. Taisei Kogyo description
    Mulai

    Rp15.999.900

    Taisei Kogyo description
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
    atribut:
    • Caliber: Rc1
    • Total LengthxTotal Width: 306x120mm
    • Specified Flow Rate: 100L/min
    • Filtration precision: 10 microns
    • Maximum Working Pressure: 3.5MPa
  10. Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  11. Mizuho Chemical M Bottle Wide Mouth Bottle
    Mulai

    Rp13.900

    Mizuho Chemical M Bottle Wide Mouth Bottle
    Deskripsi:
    For storage and storage of liquids
    atribut:
    • Standard Standards: Compliant with voluntary standards for food containers and packaging made of synthetic resins such as polyolefins (Standards of the Polyolefin Sanitation Council) A
    • Scale: None
    • Plug: None
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Heat Resistance Temperature (°C): 80
  12. Taisei Kogyo description
    Mulai

    Rp6.899.900

    Taisei Kogyo description
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
  13. Taisei Kogyo description
    Mulai

    Rp8.999.900

    Taisei Kogyo description
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
    atribut:
    • Horizontal Load Capacity: 14kg
    • Vertical load capacity: 4.5kg
    • Outer DiameterxThickness: 52x8mm
    • Magnet Materials: Ferrite Magnet
    • Exterior Part Materials: Steel
    • Purpose of Use: For general hydraulic oil.
  14. Taisei Kogyo Notch Cleanable Filter Model AK
    Mulai

    Rp3.399.900

    Taisei Kogyo Notch Cleanable Filter Model AK
    Deskripsi:
    -A notch wire element which can clean and reproduce the element by rotating the handle has been employed. For this reason, you can clean and reproduce the element without having to remove it from the case.-For general hydraulic oil.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).
  15. Taisei Kogyo description
    Mulai

    Rp26.999.900

    Taisei Kogyo description
    Deskripsi:
    -By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
    atribut:
    • Caliber: Rc1 1/2
    • Total LengthxTotal Width: 387x150mm
    • Specified Flow Rate: 180L/min
    • Filtration precision: 10 microns
    • Maximum Working Pressure: 3.5MPa
  16. Taisei Kogyo Filter Hisap Model SFN
    Mulai

    Rp709.900

    Taisei Kogyo Filter Hisap Model SFN
    Deskripsi:
    -A suction filter of interior tank type.-For general hydraulic oil.-Stainless steel notch wire type which is capable of washing regeneration
  17. Taisei Kogyo Notch Cleanable Filter Model AK
    Mulai

    Rp3.399.900

    Taisei Kogyo Notch Cleanable Filter Model AK
    Deskripsi:
    -A notch wire element which can clean and reproduce the element by rotating the handle has been employed. For this reason, you can clean and reproduce the element without having to remove it from the case.-For general hydraulic oil.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).
    atribut:
    • Adhesion Strength: 300N
    • Retention Angle: 45°, 90°, 135°
    • Magnet Materials: Neodymium Magnet
    • Exterior Part Materials: Steel/Aluminium Alloy
    • Width x Depth x Height: 95x28x110mm
  18. Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN
    Mulai

    Rp929.900

    Taisei Kogyo Suction Filter Model SFN
    Deskripsi:
    -A suction filter of interior tank type.-For general hydraulic oil.-Stainless steel notch wire type which is capable of washing regeneration.
  19. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp39.900

Daftar Harga taisei kogyo Terbaru March 2026
Taisei Kogyo Suction StrainerRp249.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)Rp749.900
Taisei Kogyo descriptionRp749.900
Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Rp73.900
Shell Engine Oil Helix HX7 Plus Fully Synthetic (Oli Mesin)Rp119.900
Taisei Kogyo Air BreatherRp419.900
Taisei Kogyo Suction Filter Model SFNRp7.899.900
Taisei Kogyo Line FilterRp3.599.900
Taisei Kogyo descriptionRp15.999.900
Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp329.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait