Beli tahanan kopling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. TEKIRO Tahanan Kopling
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tahanan Kopling
    Deskripsi:
    Tipe : Tahanan Kopling
    atribut:
    • Type: Special Tools Automotive
  3. TEKIRO Drive Torque
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Drive Torque
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
  4. Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    Mulai

    Rp73.900

    Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 335x100x30
  5. NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)
    atribut:
    • Race ring Shape: Needle roller bearing
  6. Jaguar Relief Valve (Direct Type)
    Mulai

    Rp859.900

    Jaguar Relief Valve (Direct Type)
    atribut:
    • Valve Size: Mini relief
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 250
    • Pressure Adjustment Range (kgf/cm²): B: 10-70, C: 35-140; H: 70-250
    • Rated Flow (L/minute): 16
  7. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp149.900

  8. KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (cc): 300
    • Capacity (ml): 300
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
    • Material: Metal
  9. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  10. TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)
    Mulai

    Rp999.900

    TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)
    Deskripsi:
    Kunci Torsi Roda Truk Set adalah alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas yang sudah di konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras. Alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas. Memiliki konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Package Contents: 4pcs impact socket 20,21,38,41 mm; 1pc kunci torsi roda truk; 1pc extention socket; 1pc handle
  11. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  13. FACOM Two Leg Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    FACOM Two Leg Puller
    atribut:
    • Number Of Spare Pins/Tips: 2
    • Number of Legs: 2
    • Outside/Inside Puller: Outside & Inside
    • Puller Profile: Wide
    • Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
    • Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
  14. KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Treker Hub Universal Kaki 3
    Deskripsi:
    Universal Hub Puller 3 Jaws adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Universal Hub Puller
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 115x115x240
    • Number of Jaw: 3
  15. MultiPro Three Jaw Puller
    Mulai

    Rp77.900

    MultiPro Three Jaw Puller
    Deskripsi:
    • Drop Forged Chrome -Vanadium Steel with Heat-Treated • Satin Finishing • Heavy Duty & Comfort Use with Strong Screw • Germany Type
  16. TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
  17. KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp5.999.900

    KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    atribut:
    • Input Voltage (AC) (V): 220
    • Input Power (W): 32
    • Air Inlet Pressure (bar): 10-16
    • Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
    • Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
    • Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
  18. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga tahanan kopling Terbaru October 2026
TEKIRO Tahanan Kopling UniversalRp279.900
TEKIRO Tahanan KoplingRp569.900
TEKIRO Drive TorqueRp55.900
Wipro Kunci Tahanan Kopling GandaRp73.900
NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher Jarum)Rp53.900
SONJACK Drive Torque untuk TorsimeterRp109.900
Jaguar Relief Valve (Direct Type)Rp859.900
MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And ClutchRp149.900
KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)Rp60.900
TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Rp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)