Beli tactical led light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT
    atribut:
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
  2. Cree Senter LED
    Mulai

    Rp109.900

    Cree Senter LED
    Deskripsi:
    Senter LED Tactical Cree XM-P50 8000 Lumens; 18650 Battery; AAA Battery Holder; Charger; Holster; Kotak Pelindung
    atribut:
    • Light Output (Lumens): 8000
    • Dimensions (mm): 136x25
    • Battery Type: Li-ion 18650
  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. SKC Hand Tap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  5. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  6. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  7. Yamawa Hand Tap (U) HT
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

  8. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp87.900

  9. Fenix LED Flashlight
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  10. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  11. Yamawa Spiral Fluted Tap Oxidation Treatment SP OX (Tap Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

  12. Yamawa Spiral Pointed Tap (M) PO
    Mulai

    Rp269.900

    Yamawa Spiral Pointed Tap (M) PO
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Size: P3 M8x1
    • Chamfer Length: 5P
    • Class: P3
    • Length Shank (mm): 36
    • Number of Flute: 3
    • Overall Length (mm): 70
    • Shank Diameter (mm): 6.2
    • Thread Length (mm): 19
  13. HTD Hand Tap HSS (Inch Series)
    72%
    Mulai

    Rp119.900

    HTD Hand Tap HSS (Inch Series)
    atribut:
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
  14. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  15. HTD Hand Tap SKS HT
    Mulai

    Rp74.900

    HTD Hand Tap SKS HT
    Deskripsi:
    HTD Hand Tap SKS HT with
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
Daftar Harga tactical led light Terbaru March 2026
Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HTRp179.900
Cree Senter LEDRp109.900
Yamawa Hand Tap (M) HTRp219.900
Yamawa Hand Tap (M) HtRp139.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
SKC Hand TapRp29.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Rp159.900
Joyko SenterRp59.900
Yamawa Hand Tap (U) HTRp96.900
KRISBOW Senter LEDRp87.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)