Beli tabung oxygen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- SATA Titanium Heavy Duty Pipe WrenchDeskripsi:- The pliers head is made of titanium alloy material, with overall heat treatment, high hardness and good wear resistance.- The pliers handle is made of precision casting technology, with high density and strong bending resistance.
- Non Brand Tabung Oksigen 2m³ + Isiatribut:
- Size (L): 13.4
- Non Brand Tabung Gas Acetyleneatribut:
- Size (L): 40
- Yamato Ok HoseDeskripsi:For oxygen and acetylene gasatribut:
- Hose Diameter (mm): ØFive
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- Accessories: Hose installed (SA-1 / 2, PA-1-2), included (SR-1-2, PT-1-2)
- Type: Cock type
- Coupler Type: Koike
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- OneMed Kursi RodaDeskripsi:Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- OneMed Medical Regulation OxygenDeskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan.Oxygen Regulator atau disebut juga tabung oksigen atau kadang disebut juga sebagai O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai . Setiap kebutuhan masing masing pemakai atau pasien adalah berbeda , olek karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Non Brand Troli Galon dan Tabung Gasatribut:
- Height (cm): 87
- Length (cm): 27
- Weight Capacity (kg): 25
- Width (cm): 30
- Non Brand Troli Tabungatribut:
- Size (cm): 28
- Big Wheel Size (inch): 8
- Big Wheel Type: Rubber Wheel
- Number of Wheels: 4
- Steer Wheel Size (inch): 4
- Steer Wheel Type: PU Swivel/ Putar
- Yamato Ok HoseDeskripsi:For oxygen and acetylene gasatribut:
- Mass (kg): 2.8
- Hose Length (m): 10
- Hose Diameter (mm): ØFive
- Connection: For oxygen (right): SN-1 (M16x1.5), PN-1 (M16x1.5) Flammability (left): SN-2 (M16x1.5), PN-2 (M16x1.5)
- Type: M16 1.5 bag nut type
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- TRUSCO Number: 126-9127
Daftar Harga tabung oxygen Terbaru March 2026
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| Non Brand Troli Tabung Oksigen 6m³ | Rp709.900 |
| SATA Titanium Heavy Duty Pipe Wrench | Rp459.900 |
| Oxycan Portable Oxygen | Rp73.900 |
| Non Brand Tabung Oksigen 2m³ + Isi | Rp1.499.900 |
| Non Brand Troli Tabung Oksigen 1.5m³ | Rp259.900 |
| Non Brand Tabung Gas Acetylene | Rp2.899.900 |
| Yamato Ok Hose | Rp1.199.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| OneMed Kursi Roda | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Oxycan%20Portable%20Oxygen/0lP103449021-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Non%20Brand%20Tabung%20Gas%20Acetylene/ieP112165662-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/Yamato%20Ok%20Hose/o8P103661872-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda/rmP105705994-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Medical%20Regulation%20Oxygen/5cP105367192-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/Yamato%20Ok%20Hose/ohP103661881-1.jpg)