Beli t dus listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRALON Tee Dus Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- Visero Tee DusDeskripsi:Tee Box Pipa Conduit cabang 3 yang mudah diaplikasikan dan berkualitas tinggi, dan menghasilkan hasil yang lebih aman dan rapi pada bangunan.
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 1 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 1 WAY + 2 SCREW)atribut:
- Diameter (mm): 20
- Boss Junction Box 3 WayDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- PRALON Socket Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 3 WAY + 2 SCREW)
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 4 WAY + 2 SCREW)
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- ECLAT Klem KabelDeskripsi:Eclat Klem Kabel Plastik Paku Beton Tahan Karat 5mmklem atau sebagai penahan kabel dengan paku beton dan bahan plastik yang tahan lama dapat digunakan didalam maupun diluar ruangan.Ukuran 5mm cocok untuk ukuran kabel Data, Kabel Telp atau kabel gepeng isi 2atribut:
- Color: Putih
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
- Visero Sok Pipa Listrik Conduitatribut:
- Material: Thick PVC
- For Pipe Diameter (mm): 20
- Visero Klem PipaDeskripsi:Klem pipa dapat digunakan untuk menahan dan mengatur pipa conduit PVC ukuran 20 mm.atribut:
- Size (mm): 20
Daftar Harga t dus listrik Terbaru March 2026
| Vinilon Tee Dus Fitting Conduit | Rp6.900 |
| PRALON Tee Dus Fitting Conduit | Rp5.900 |
| YTH T Dus Cabang 3 | Rp19.900 |
| Visero Tee Dus | Rp900 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 1 Way | Rp1.699.900 |
| Boss Junction Box 3 Way | Rp9.900 |
| PRALON Socket Fitting Conduit | Rp900 |
| PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit | Rp13.900 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 Way | Rp1.899.900 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 Way | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)
/PRALON%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/buP106351426-1.jpg)


/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%201%20Way/p9P106379909-1.jpg)

/PRALON%20Socket%20Fitting%20Conduit/bcP106351408-1.jpg)

/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%203%20Way/qrP106379963-1.jpg)
/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%204%20Way/r9P106379981-1.jpg)
/Vinilon%20Fitting%20Conduit%20Socket/gtP107959605-1.jpg)





/qkP106193956-1.jpg)
/poP106884924-1.jpg)