Beli supplier alat kebersihan jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    - Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.
    atribut:
    • Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
    • Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
    • Temperature Range (°C): -30 to 60
  2. Scotch-Brite Sabut
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp6.900

    Scotch-Brite Sabut
    Deskripsi:
    3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
  3. 3M Respirator
    Mulai

    Rp709.900

    3M Respirator
    Deskripsi:
    Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.
    atribut:
    • Classification: RL2
    • Color: Gray
    • Particle Collection Efficiency (%): 95
    • Shape: Half-sided
    • Specified protection factor: 10
    • Type: Replaceable
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  6. Nexcare Earloop Mask
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    Nexcare Earloop Mask
    Deskripsi:
    Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.
    atribut:
    • Use for: For Health Care
  7. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
Daftar Harga supplier alat kebersihan jakarta Terbaru November 2026
NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Rp129.900
Scotch-Brite SabutRp6.900
3M RespiratorRp709.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900
Nexcare Earloop MaskRp12.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)