Beli supercharger mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- QMAX Sound Supercharger HDDeskripsi:-Meningkatkan kestabilan arus DC-Meningkatkan kualitas resolusi, clarity, staging dan imaging pada hasil akhir suara-Dapat digunakan pada semua perangkat audio-Japanese Quality with Intelligent Microprocessor-Multi pass Algorithm-Kinerja Qmax Sound Supercharger HDProduk ini fokus pada kesempurnaan tegangan arus listrik kendaraan Anda, mempertahankan kinerja optimal pada setiap putaran mesin demi memberikan tenaga dan distribusi arus terbaik bagi perangkat audio Anda. Dengan perbaikan arus DC pada perangkat audio sehingga meningkatkan kualitas suara akhir pada clarity, resolusi, staging dan imaging
- SMC Air Cylinder (CQ2) 40mmatribut:
- Port Thread Type: Rc/M Thread
- Made To Order: Standard
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 40
- QMAX HyperDeskripsi:-Mesin jadi lebih spontan-Efektif pada putaran bawah (kurang dari 4000RPM)-Cocok untuk perjalanan extra urban dengan kondisi macet atau situasi Stop & Go-Tipe ini banyak diburu oleh mereka dengan kendaraan bertransmisi automatic (A/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih IRIT BBM-Sangat direkomendasikan untuk kendaraan di atas 2000cc-KINERJA QMAX IVS HYPER :-QMAX IVS – HYPER adalah adik dari QMAX IVS – LV, perbedaannya produk hyper untuk kendaraan diatas 2000cc. Untuk fitur sama dengan QMAX LV yaitu membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi. Busi juga bekerja lebih sempurna karena mampu melontarkan bunga api lebih besar dan pada waktu yang tepatatribut:
- Color: Hitam
- QMAX IVS-GT3Deskripsi:-Mesin lebih enteng di putaran atas (3000rpm++)-Direkomendasikan untuk mobil manual (M/T)-Penggunaan BBM lebih optimal, sehingga lebih irit BBM-Efek mulai terasa pada kecepatan tinggi-Kinerja Qmax IVS GT3-QMAX IVS GT3 membuat tegangan listrik menjadi stabil, arus listrik bebas dari distorsi 100% sehingga sinyal input ke ECU menjadi bersih. ECU bekerja lebih akurat dalam memerintahkan injector menyemprotkan bahan bakar dengan volume yang tepat dan waktu yang presisi-Dengan adanya penambahan 1 kabel yang terhubung pada kepala silinder, maka QMAX IVS GT3 mampu meningkatkan busi mencapai kinerja terbaik untuk menyemburkan bunga api yang besar pada saat kendaraan berlari kencang di kecepatan tinggi. Hal ini sangat diperlukan karena umumnya pada kecepatan tinggi, pembakaran tidak terjadi dengan sempurna karena busi tidak mampu membakar habis bahan bakar sehingga tenaga pada putaran atas tidak maksimal.
- QMAX IVS-LVDeskripsi:-Meningkatkan kestabilan arus DC-Menghilangkan distorsi listrik pada putaran mesin 1000-3000RPM-Menggunakan Nichicon High Grade Capacitor dan Intelligent Microprocessor-Double Insulation Jacket Nylon Oxygen Free Copper Cable and 24K Gold terminal-Kinerja Qmax IVS LV-QMAX IVS LV membuat tegangan listrik menjadi stabil, sehingga signal input ke ECU menjadi bersih, bekerja lebih akurat dan waktu yang presisi. Dengan komposisi demikian QMAX LV membantu menghilangkan distorsi listrik yang sering menimbulkan arus tidak rata (ripples) pada perangkat audio. Rekomendasi penggunaan untuk pemakaian kendaraan hingga 4000ccatribut:
- Color: Putih
- DENSO Spark Plug Iridium Power IU Series for Motorcycle (Busi Motor/Mobil)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
- Lippro Piston Ring Compressoratribut:
- Size (inch): 3 1/2-7
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1Deskripsi:MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- TRUSCO Nylon-covered Steel Wire (Small Packing)atribut:
- Finishing Material: Iron / vinyl-coated
- Purpose of Use: For gardening, other works, etc.
- Pertamina Industrial & Marine Engine Oil MeditranDeskripsi:MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.atribut:
- Volume (L): 209
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
- STP Multipurpose Lubricant Spray AP-75Deskripsi:- Membersihkan delco, coil, kabel coil, busi dari air dan kelembapan.- Membersihkan dan melepas mur/baut yang macet.- Menghilangkan bunyi derit, engsel pintu, roda laher dsb.- Melindungi barang-barang logam yang disimpan lama.- Melumasi gembok, gerendel, dan membersihkan onderdil TV, stereo set, dan alat-alat elektronik lainnyaatribut:
- Volume (ml): 250
- Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
- SMC Silinder Pneumatik (CQ2) 32mmatribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 32
- Port Thread Type: Rc/M Thread
- Made To Order: Standard
- GAS WonderfuelDeskripsi:Merupakan gas yang dapat digunakan untuk bahan bakar kompor portable.Benefit:- Mudah di bawa.- Praktis dan Mudah pemakaiannya.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 28x21.5x21
- Volume (g): 220
Daftar Harga supercharger mobil Terbaru March 2026
| QMAX Sound Supercharger HD | Rp2.899.900 |
| SMC Air Cylinder (CQ2) 40mm | Rp539.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| QMAX Hyper | Rp2.899.900 |
| QMAX IVS-GT3 | Rp3.299.900 |
| QMAX IVS-LV | Rp3.299.900 |
| DENSO Spark Plug Iridium Power IU Series for Motorcycle (Busi Motor/Mobil) | Rp119.900 |
| Lippro Piston Ring Compressor | Rp57.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp53.900 |
| Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2040mm/d6P101579474-2.jpg)
/90P104864324-1.jpg)



/P102225486-1.jpg)

/8iP104857306-1.jpg)

/daP103087478-3.jpg)
/P102007334-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20%26%20Marine%20Engine%20Oil%20Meditran/b1P104864397-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/STP%20Multipurpose%20Lubricant%20Spray%20AP-75/jdP102041697-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Hydraulic%20Oils/d8P104864476-2.jpg)
/8rP104857315-1.jpg)
%2032mm/czP101579467-2.jpg)


/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)