Beli super dry container di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER DRY Dry Container DesiccantsDeskripsi:Super Dry Desiccant directly target the cause of moisture related cargo damage. Our desiccant effectively remove moisture from the ambient air thus keeping the humidity level inside your container and product packaging below the dew point. Super Dry desiccant have a proven absorption capacity of more than 300% and remain active for up to 90 days. The absorbed moisture is turned into a gel, leakage free. No spillage and re-evaporation. Super Dry small size desiccant are designed for application in cartons, boxes or poly bags. Place together with your goods the desiccant targets moisture inside the product packaging to ensure that your goods arrive in perfect condition.
- UVEX Safety Helmet Pheos B-S-WRDeskripsi:- Suspension harness with wheel ratchet for variable width adjustment. - Shorter brim for a wider field of upward vision. - Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort. - With short brim.atribut:
- Standard: EN 397, -30>C,MM
- UVEX Safety Helmet Accessories Forked Chinstrap for Pheosatribut:
- Manufacture Id: 9790021.0
- Non Brand Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:Gel silika adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori, silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun dinamakan gel silika, bentuknya adalah padat. Silika gel adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air.Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silica gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan.Silika gel sudah menjadi pilihan yang tepercaya oleh pemerintah dan pelaku industri. Silika gel sering ditemukan dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan peralatan lainnya.atribut:
- Color: Blue
- Clariant Desi Pak Dessicant BaggedDeskripsi:Desi Pak adalah bahan desiccants yaitu active clay atau bentonite berbentuk butiran atau granular yang telah dikemas dengan baik dan berbahan natural 100% yang ramah lingkungan. Produk desipak terbaik di antara Produk sejenis lainnya. menjamin ketahanan produk anda agar bertahan lama dari gangguan jamur, kutu, serangga dan lainnya. Aman untuk produk makanan dan produk non-makanan.atribut:
- Size (g): @100
- UVEX Chin Strap Helmetatribut:
- Color: Grey/Green
- Clariant Container Dry II Dessicant for ContainerDeskripsi:Container Dri II adalah desiccant berbahan dasar Calcium Chloride yang berfungsi untuk menyerap kelembapan didalam container (peti kemas). kelembapan yang terjadi didalam container disebabkan oleh kondensasi (pengembunan) selama perjalanan container. Kondensasi disebabkan oleh pergantian suhu (dari panas ke dingin atau sebaliknya), pergantian waktu (dari siang ke malam atau sebaliknya).atribut:
- Size (g): @560
- TRUSCO Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:-The blue gel is an indicator that indicates the moisture absorbing state and changes to pink when a certain amount of moisture is absorbed.-The A-type silica gel used as the raw material consists of 99% or more silicon dioxide and is a safe substance that has been approved as a food additive by FDA(Food and Drug Administration).-There is no water solubility, corrosiveness and deliquescence due to moisture absorption.-The moisture absorbing performance is exceeding the coefficient of moisture absorption required by the JIS Standard(JIS-Z-0701), and it is excellent particularly in moisture absorption of a low humidity region and demonstrates high effects.-Packaging of food, electronic equipment, precision machines, medical supplies, and export items.atribut:
- Principal Component Materials: Silica Gel(silicon dioxide), Cobalt Chloride
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- Non Brand Silica Gel NaturalDeskripsi:kandungan silica diokside nya sebesar 72 %daya serab 25 %atribut:
- Ingredient: Kertas Letto Indo
- UVEX Safety HelmetDeskripsi:Multifunctional helmet for working at heights and rescue operations.Combination of features from the industrial protection helmet (EN 397) with the requirements for a climbing helmet (EN 12492).With short brim.
- transpal Silica Gel Sachets (Silika Gel) (Desicant)Deskripsi:When used within enclosed storage areas, silica gel absorbs up to 40% of its weight in moisture to create a protective shield of dry air preventing condensation which can cause damage such as: rust, corrosion, tarnish, oxidation, mildew, fungus, mould, spotting and toning.
- Non Brand Silica Gel NaturalDeskripsi:kandungan silica diokside nya sebesar 72 %daya serab 25 %
- AS ONE Gel SilikaDeskripsi:- Suitable for dehumidifying and drying electronic / precision parts and pharmaceuticals.- As moisture absorption progresses, it changes from blue to pink and acts as an indicator.
- UVEX Pheos B-WR Safety HelmetDeskripsi:uvex pheos B-WR safety helmet - versatile, comfortable head protectionThe lightweight uvex pheos safety helmets feature a sporty design and offer maximum wearer comfort - for example thanks to the climazone ventilation and the extremely flexible 3D suspension harness. The sturdy, rigid helmet shell also easily withstands pressure from the side, and fulfills all safety-related requirements for construction or industrial work. Its functional accessory system makes the uvex pheos industrial safety helmet especially versatile. Whether visor, safety spectacles, ear defenders or head torch: The work helmets can quickly and easily be adapted to the user's individual needs. The suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times.atribut:
- Product Type: Safety Helmet
- Product family: Uvex Pheos
- Adjustable Range (cm): 52 to 61
- Additional Temperature Requirement (EN 397) (°C): -30 (MM : Molten Metal)
Daftar Harga super dry container Terbaru March 2026
| SUPER DRY Dry Container Desiccants | Rp159.900 |
| UVEX Safety Helmet Pheos B-S-WR | Rp459.900 |
| UVEX Safety Helmet Accessories Forked Chinstrap for Pheos | Rp149.900 |
| SUPER DRY Gel Silika | Rp63.900 |
| Non Brand Silica Gel (Silika Gel) | Rp68.900 |
| Clariant Desi Pak Dessicant Bagged | Rp1.399.900 |
| UVEX Chin Strap Helmet | Rp85.900 |
| Clariant Container Dry II Dessicant for Container | Rp629.900 |
| TRUSCO Silica Gel (Silika Gel) | Rp73.900 |
| UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety) | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/SUPER%20DRY%20Dry%20Container%20Desiccants/ogP103662880-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-S-WR/P103153407-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Lain%20-%20lain/UVEX%20Safety%20Helmet%20Accessories%20Forked%20Chinstrap%20for%20Pheos/P103153346-1.jpg)
/SUPER%20DRY%20Gel%20Silika/o7P103662871-15.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/2eP106517086-1.jpg)
/Clariant%20Desi%20Pak%20Dessicant%20Bagged/gxP105593609-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/UVEX%20Chin%20Strap%20Helmet/P102171622-1.jpg)
/Clariant%20Container%20Dry%20II%20Dessicant%20for%20Container/h6P105593618-2.jpg)
/TRUSCO%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/P102847174-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20Natural/qeP107004950-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet/qwP106770968-1.jpg)
/transpal%20Silica%20Gel%20Sachets%20(Silika%20Gel)%20(Desicant)/a7P102128367-7.jpg)
/Non%20Brand%20Silica%20Gel%20Natural/peP107004914-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Pheos%20B-WR%20Safety%20Helmet/mmP107694814-1.jpg)