Beli sulo tempat sampah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)
    Mulai

    Rp1.299.900

    HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)
    Deskripsi:
    APPLICATIONThe V5032 Kombi-2-plus is a static, variable orifice seperate double regulating balancing valve for the return with additional shut-off function. It is suitable for use in variable and constant flow systems to manually balance the flow and to set resistances to an equal level all over the system.V5032 Kombi-2-plus is typically used for static balancing of fan coil units, air handling units, chilled ceilings and twopipe heating systems. It can be installed on the flow or the return side, general installation behaviour is to install it on the return side.
  2. Dalton Tempat Sampah
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

  3. Sulo Dustbin with Wheel 240L
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sulo Dustbin with Wheel 240L
    atribut:
    • Capacity (L): 240
  4. Lion Star Tempat Sampah
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp39.900

    Lion Star Tempat Sampah
    atribut:
    • Color: Random Color
  5. TERA Dustbin with Mid Pedal (Tempat Sampah)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  6. Non Brand Standing Asthray Asbak
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Standing Asthray Asbak
    Deskripsi:
    Ini adalah produk tong sampah stainless model bulat tutup asbak. Tong sampah stainless ini merupakan salah satu jenis tong sampah yang paling laris disini. Jenis tempat sampah stainless bulat seperti ini banyak sekali digunakan untuk ditempatkan pada :- Ruang kantor- Toilet mall- Lobby gedung- Bandara- Rumah sakit- Kampus, dll
    atribut:
    • Material: Stainless 201
  7. Green Leaf Tempat Sampah Bulat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    Green Leaf Tempat Sampah Bulat
    Deskripsi:
    Tempat Sampah Bulat Edelweiss 2041 dengan Kapasitas yang Cukup Dapat Menampung Sampah Cukup Banyak, Tempat Sampah Plastik dari Greenleaf Terbuat dari Plastik yang Kokoh, Tempat Sampah Plastik Ini Sangat Cocok untuk Melengkapi Kebutuhan Rumah Tangga, Industri, Perhotelan, dan Lain  Sebagainya. 
  8. KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120L
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120L
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  9. Maspion Tempat Sampah Roda Neo
    Mulai

    Rp1.299.900

    Maspion Tempat Sampah Roda Neo
    atribut:
    • Material: Plastic
  10. Sulo Dustbin with Wheel 120L
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sulo Dustbin with Wheel 120L
    atribut:
    • Capacity (L): 120
  11. KRISBOW Tempat Sampah Plastik
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Tempat Sampah Plastik
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  12. Weflo Balancing Valve
    Mulai

    Rp4.099.900

    Weflo Balancing Valve
    Deskripsi:
    * Inside Screw, Non-rising Stem.* EPDM Coated Disc.* Back Seating Feature.* Can be set in conjunction with flow charts.* Two test points located on each valve.* Flanged and Drilling complies with EN1092-2 PN10/16, ANSI B 16.1 Class125.* Face to Face Dimension in accordance with EN558-1 basic series 1.* Rated Working Pressure 16 bar / 250 psi.
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron
    • Disc Material: EPDM Encapsulated Ductile Iron
    • Disc Nut Material: Brass
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Bonnet Material: Ductile Iron
    • Corossion Protection: Fusion Bonded Coating Interior and Exterior
    • Gasket Material: Rubber
    • Handwheel Material: Ductile Iron
    • O-Ring Materials: Rubber
    • Stem Material: Stainless Steel
  13. Green Leaf Bio Tempat Sampah Injak
    Rating:
    88% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp239.900

  14. Dalton Tempat Sampah dengan Pedal
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp189.900

  15. KRISBOW Tempat Sampah Neo
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Tempat Sampah Neo
    atribut:
    • Video: No
Daftar Harga sulo tempat sampah Terbaru February 2026
HONEYWELL Static Balancing Valve (Manual Balancing)Rp1.299.900
Dalton Tempat SampahRp429.900
Sulo Dustbin with Wheel 240LRp2.399.900
Lion Star Tempat SampahRp39.900
KENSI Tempat Sampah Stainless Steel Tutup GoyangRp189.900
KRISBOW Tempat Sampah InjakRp139.900
TERA Dustbin with Mid Pedal (Tempat Sampah)Rp299.900
Non Brand Standing Asthray AsbakRp249.900
Green Leaf Tempat Sampah BulatRp15.900
KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120LRp699.900

Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)