Beli sukamart indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOWA Nero Nylon Paint Brush Flat 14atribut:
- Standard: No.14
- Total Length (mm): 241
- Bracket width (mm): 13
- Hair: Polybutylene terephthalate (PBT)
- Pattern: wood
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- KOWA Nylon Flat Brushatribut:
- Material: Bristles: Polybutylene terephthalate (PBT), Handle: Wood
- SANITER Sabun Cuci TanganDeskripsi:Kebersihan tangan dapat secara signifikan mengurangi mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, alergi, dan infeksi berbahaya lainnya.Sabun cuci tangan Saniter Fresh Clean hadir untuk memberikan perlindungan dengan kemampuan sebagai antibacterial & antiseptic namun tetap lembut di tangan.atribut:
- Volume (ml): 250
- Key Ingredient: Surfactant 10%, Lactic Acid 0.24%, Benzalkonium Chloride 0.075%
- Packaging: Bottle Pump
- Dimensions (mm): 314x165x150
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Nuvo Hand SanitizerDeskripsi:Nuvo Hand Sanitizer dirancang khusus untuk bisnis Anda sebagai perlindungan dari berbagai kuman penyebab penyakit.atribut:
- Alcohol (%): 70
- BANDO V-Belt Power Ace 3Vatribut:
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Width (mm): 9.5
- Sanplatec Pump & Spray BottleDeskripsi:-A constant amount of liquid will be dispensed with one push.atribut:
- Bottle Materials: PET
- Head Material: Polypropylene (PP)
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Non Brand Sabun Cuci Tangan Botolatribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- monotaro Dispenser Sabun Cuci TanganDeskripsi:It is a container with pump for industrial hand cleaner. For industrial hand cleaner.atribut:
- Type: Bottle with pump for 1.4kg
- Maximum Diameter (Ø mm): 115
- Package Weight (g): 162
- TAKEMOTO Spray BottleDeskripsi:-Used in a wide range of applications with a simple design.
- Non Brand Pump BottleDeskripsi:Produk dan ukuran sesuai gambar.High Good QualityBotol kaca buram ukuran 30mLDetail produk 30ML:Bahan kaca TEBALWarna Botol Bening FrostedTutup Pipet Putih Ring Smoothatribut:
- Size (ml): 30
- Diameter (cm): 3x9.1
- Packaging Material: Glass
- AS ONE Botol PETatribut:
- Material: PET (polyethylene terephthalate)
- TOPPAS Hand Sanitizer Gel Pumpatribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Bottle Pump
- Alcohol (%): 70
- TORA Chemical Double Respiratoratribut:
- Specification: Black Body, 2 Filter, Gas Mask
Daftar Harga sukamart indonesia Terbaru November 2025
| KOWA Nero Nylon Paint Brush Flat 14 | Rp109.900 |
| 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator) | Rp309.900 |
| KOWA Nylon Flat Brush | Rp30.000 |
| SANITER Sabun Cuci Tangan | Rp16.000 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V | Rp149.900 |
| Nuvo Hand Sanitizer | Rp5.000 |
| BP Jerigen Bottle with Pump | Rp28.000 |
| BANDO V-Belt Power Ace 3V | Rp29.000 |
| Non Brand Botol Pump | Rp8.000 |
| Sanplatec Pump & Spray Bottle | Rp86.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/P102069950-2.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)



/bsP108333424-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/TORA%20Chemical%20Double%20Respirator/fuP103631570-1.jpg)