Beli suhu dan alat ukur suhu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  2. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    66%
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
  3. Leka Air Purifier (Pembersih Udara)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Leka Air Purifier (Pembersih Udara)
    Deskripsi:
    LEKA AP8000 Super Air Purifier - HEPA13 Filter UVC Ion Negatif HEPA UV. 1. MENYELURUH - 6 tahap membuat udara lebih segar (True HEPA13 filter, UV-C, anion + CADR 200m3/jam). 2. INDIKATOR + SMART SENSOR - dilengkapi dengan indikator kualitas udara, konsentrasi PM 2.5, kecepatan kipas + mendeteksi suhu pada ruangan. 3. LEBIH MUDAH - pengoperasian dengan layar O-LED touch screen + remote control. 4. LEBIH HEMAT - daya listrik rendah (hanya 50 watt), cocok untuk dinyalakan selama tidur. 5. EASY FILTER REPLACEMENT - dilengkapi dengan filter replacement reminder, dan penggantian filter mudah, tinggal dilepas. 6. SLEEP MODE - pengoperasian senyap dengan mengatur kecepatan kipas (slow, med, fast), sangat cocok untuk kamar tidur atau kamar bayi. 7. SMART TIMER - pilihan waktu hingga 8 jam, jika durasi waktu tidak dipilih, alat otomatis mati setelah 12 jam. 8. LEBIH LUAS - jangkauan area hingga 50m2, cocok untuk kantor. 9. SERTIFIKASI hasil uji test internasional, CE, FCC & RoHS. 10. GARANSI 2 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya. - Menghilangkan partikel 0,3µm: 99.97%. - Menyaring PM 2.5: 99.1%. - Menyaring bakteri, kuman & virus (UV-C): 99.9%.
    atribut:
    • Filter: Hepa H13
    • CADR (m³/hour): 200
    • Filter Life: 6 months
    • Sound Level (dB): 30-50
    • Cable Length (m): 2.5
    • Coverage Area (m²): 35
    • Dimensions (cm): 27x27x63.5
    • Power Consumption (W): 50
    • Timer (hour): Up to 9
  4. Non Brand Epoxy Injeksi
    Mulai

    Rp3.199.900

    Non Brand Epoxy Injeksi
    Deskripsi:
    KOMOJEKSI IDM-200 (LV) adalah sebuah bahan injeksi epoksi yang digunakan untuk penguatan dan pemeliharaan bangunan beton, yang mana mampu menunjukkan efek penguatan bahan dan pelapisan air yang sangat baik. Material ini juga memiliki daya rekat yang kuat yang mana mudah menembus ke dalam retakan ukuran kecil dan mikro. Khususnya, ketika metode injeksi bercelah mikro (0.3mm atau kurang) digunakan, injeksi menjadi baik dan kekuatan mekanik juga menjadi sangat baik setelah pengerasan, di mana hal ini sangat berkontribusi untuk mencegah korosi baja tulangan dan mengembalikan kekuatan beton. - Tujuan Penggunaan: 1) Injeksi retak pada bangunan beton. 2) Injeksi retak pada pelat PC (Precast Concrete) dan cetakan beton. 3) Injeksi tulangan anchorage seperti slab, kolom, dan pelat bagian atas. 4) Injeksi bagian yang terangkat seperti plesteran mortar beton dan lantai. 5) Mengatasi penuaan beton dan memperkuat bagian yang lemah. - Cara Penggunaan: 1) Campur resin dan hardener selama 2~3 menit dengan mengukurnya sesuai rasio pencampuran yang telah ditetapkan (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada masa pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa pot life habis setelah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat masa pot life, masa pot life dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Pencampuran produk harus dilakukan di dekat lokasi konstruksi (pengerjaan).
    atribut:
    • Weight Ratio: 2:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24-36 at 25°C
    • Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.25-0.3
  5. Non Brand Epoxy Top Coat
    Mulai

    Rp3.099.900

    Non Brand Epoxy Top Coat
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama. - Tujuan penggunaan: 1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil. 2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb. 3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan. - Cara Penggunaan: a) Persiapan Permukaan: 1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif. 2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll. 3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang. 4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus. b) Pelapisan : 1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.
    atribut:
    • Size (kg): 16
    • Weight Ratio: 3:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24 at 25°C
    • Pot Life Duration: '60 ± 10 minutes at 25°C
    • Touch Time (hour): '8 at 25°C
  6. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp6.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  7. Extech Hygro-Thermometer Psychrometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Extech Hygro-Thermometer Psychrometer
    Deskripsi:
    HUMIDITY SOLUTION KIT WITH 33% RH300 adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah air dan kelembaban dalam sebuah objek tertentu, selain kelembaban alat ini dapat digunakan untuk mengukur aliran udara dan tingkat suhu suatu zat. Alat ini biasa digunakan untuk menentukan standar tertentu pada suatu perusahaan. Kelebihan lain alat ini adalah pengukuran yang dilakukan sangat presisi. Humidity meter ini mempunyai humidity 10 to 90% RH. Humidity meter sering di gunakan di industri, pabrik, laboratorium, sekolah atau perkantoran .
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50
    • Voltage: 2 AAA Battery
    • Netto Weight (kg): 0.1
    • Manufacturing Number: RH300
    • Dimension Unit (mm): 178.5x48.4x24.7
    • Type: Calibration Tester
    • Range (%RH): 10 to 90
  8. Extech Humidity/Temperature
    BARU
    Mulai

    Rp2.499.900

    Extech Humidity/Temperature
    Deskripsi:
    HUMIDITY/TEMPERATUR USB DATALOGGER RHT10 adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah air dan kelembaban dalam sebua h objek tertentu, selain kelembaban alat ini dapat digunakan untuk mengu kur aliran udara dan tingkat suhu suatu zat. Alat ini biasa digunakan untuk menentukan standar tertentu pada suatu perusahaan. Kelebihan lain alat ini adalah pengukuran yang dilakukan sangat presi si. Humidity me ter ini mempunyai humidity 0-100 % RH. Humidity meter sering digunakan di industri, pabrik, laboratorium, sekolah atau perkantoran.
  9. Dettol Cairan Antiseptik
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    Dettol Cairan Antiseptik
    Deskripsi:
    Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Dapat digunakan untuk pertolongan pertama, medis dan kebersihan pribadi. Dettol Antiseptik Cair efektif membunuh kuman untuk menjaga kesehatan keluarga dan kebersihan rumah. Rumah tidak akan terasa nyaman bila tidak ada Dettol Antiseptik Cair. Produk multiguna ini telah lama dipercaya untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Gunakan Dettol Antiseptik Cair untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi pada luka, lecet dan gigitan serangga. Dettol Antiseptik Cair mampu membunuh kuman penyebab penyakit di air, perabotan, dan cucian. Selalu gunakan sesuai petunjuk pada kemasan.
  10. KDS Long Tapes Tufmic-12R
    Mulai

    Rp3.499.900

    KDS Long Tapes Tufmic-12R
    Deskripsi:
    Rulenya berbahan fiber, tidak mudah merenggang maupun menyusut, anti terhadap air, kelembaban, suhu dan zat kimia lainnya, mudah dibersihkan dari kotoran dan lumpur. Sangat disarankan untuk pengukur tanah dan mereka yang membutuhkan peralatan dengan kualitas tinggi.Tegangan standar :20degree C 20N (2kgf).
    atribut:
    • Specification: 50mX12mm
  11. OneMed Wrapping Paper
    Mulai

    Rp9.900

    OneMed Wrapping Paper
    Deskripsi:
    Sebagai pembungkus alat/instrument sebelum dimasukkan ke sterilisator. Tersedia beberapa varian ukuran besar.Untuk pembungkus, biasanya untuk linen atau Instrument tetapi instrumennya di balut verban duluSterilisasinya menggunakan Autoclave basah atau Tromol suhu 121 C selama 15 menitDibungkus dan di rekatkan menggunakan Autoclave TapeDigunakan perawat atau RS yang menggunakan autoclave basah
  12. HEAVYPACK PE Shrinking Packaging Machine
    Mulai

    Rp24.999.900

    HEAVYPACK PE Shrinking Packaging Machine
    Deskripsi:
    Mesin Shrink atau Thermal Shrink Machine adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengemas kumpulan produk menjadi 1 Pack. Sistem yang digunakan oleh Alat Penyusut Plastik adalah sistem pemanasan pada plastik. Mesin kemasan thermal shrink BSE-4535/5038/6045 Series cocok untuk menyusut film seperti POV, PVC, PP, POF, Sampai Film PE. Ada tabung menyusut di bagian atas, bawah dan sisi ruang penyusutan. Suhu ruang menyusut dan kecepatan konveyor dapat disesuaikan. Dan ukuran mesin bisa disesuaikan.
  13. OneMed Electronic Hand Dynamometer
    Mulai

    Rp279.900

    OneMed Electronic Hand Dynamometer
    Deskripsi:
    Alat Ukur Hand Dynamometer EH-101 adalah salah satu produk terlaris terbaru yang cocok dan sangat baik untuk pesenam, pemain tenis, pemanjat tebing, dan juga berfungsi sebagai alat latihan penyembuhan untuk cedera otot sebagai bagian dari proses fisioterapi. Fitur khusus:1. Pengukuran kekuatan presisi tinggi, memberikan pembacaan digital sesaat dari kekuatan mencengkeram.2. Otomatis menangkap daya pegangan yang maksimal dicapai dan tampilan nilainya.3. Penilaian hasil menurut umur dan kelompok gender.4. Menyimpan & mengambil hasil untuk individu pengguna yang berbeda.Spesifikasi:- Unit: kg/lb- Kapasitas max : 90kg/198lb- Division : 0.1 kg/0.2lb- Daya : 2x1.5V baterai AAA- Toleransi: +/- 0.5kg/1lb- Operasional Lingkungan: suhu 0 to 35CKelembapan relatif: 30 to 90%
  14. HEAVYPACK Thermal Shrink Packaging Machine
    Mulai

    Rp7.099.900

    HEAVYPACK Thermal Shrink Packaging Machine
    Deskripsi:
    Mesin kemasan thermal shrink BS-A400 cocok untuk menyusut film seperti POV, PVC, PP, POF, dll. Ada tabung menyusut di bagian atas, bawah dan sisi ruang penyusutan. Suhu ruang menyusut dan kecepatan konveyor dapat disesuaikan. Dan ukuran mesin bisa disesuaikan.
    atribut:
    • Conveyor Speed (m/minute): 0-12
  15. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
Daftar Harga suhu dan alat ukur suhu Terbaru January 2026
monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp219.900
monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Rp109.900
Leka Air Purifier (Pembersih Udara)Rp2.399.900
Non Brand Epoxy InjeksiRp3.199.900
First Tools Drill SleevesRp74.900
Non Brand Epoxy Top CoatRp3.099.900
Ultra Milk Susu UHT CoklatRp6.900
Extech Hygro-Thermometer PsychrometerRp2.599.900
Extech Humidity/TemperatureRp2.499.900
Dettol Cairan AntiseptikRp13.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)