Non Brand Epoxy Top Coat
#Grup produk P105469481
Spesifikasi
| Size (kg) | 16 |
|---|---|
| Weight Ratio | 3:1 (Resin:Hardener) |
| Curing Time (hour) | '24 at 25°C |
| Pot Life Duration | '60 ± 10 minutes at 25°C |
| Touch Time (hour) | '8 at 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KOMOFLOOR (EC-3100) material pelapis lantai epoxy berbasis non-solvent (pelarut) terdiri dari 2 komponen yang mana mengeras pada suhu ruangan dan material ini didesain dari komponen utama yaitu epoxy resin dan polyamine resin. Produk ini merupakan produk yang dapat dicampur dengan kalsium karbonat saat pengerjaan yang memiliki tingkat self-leveling baik dan memiliki eksterior luar yang indah setelah mengeras. Produk ini memiliki sifat kimia dan fisika yang sangat unggul seperti tahan terhadap goncangan, bahan kimia, serta tahan lama.
- Tujuan penggunaan:
1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil.
2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb.
3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan.
- Cara Penggunaan:
a) Persiapan Permukaan:
1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif.
2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll.
3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang.
4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus.
b) Pelapisan :
1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan).
2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah).
3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.
- Tujuan penggunaan:
1) Lantai pabrik dan lantai parkir mobil.
2) Lantai yang membutuhkan fungsi anti getaran seperti ruang mesin, generator, dsb.
3) Lantai yang membutuhkan fungsi lain seperti anti abrasi (gompal) dan guncangan.
- Cara Penggunaan:
a) Persiapan Permukaan:
1) Suhu dari permukaan lapisan (coating) harus lebih dari 5℃ dan untuk menghindari kondensasi komponen air, suhu permukaan harus lebih tinggi dari titik embun 3℃ lalu harus lebih rendah 80% dari kelembaban relatif.
2) Material kotor/asing pada permukaan harus dibersihkan secara keseluruhan seperti debu, minyak, Laitance dll.
3) Lapisi permukaan setelah semuanya siap dan lapisi dengan putty jika ada retakan atau lubang.
4) Gunakan mesin gerinda untuk membuat bagian kasar menjadi halus.
b) Pelapisan :
1) EC-3100 dicampur/mixing secara cukup selama kira-kira 2-3 menit dengan mengukur takaran secara tepat resin dan hardener dengan rasio 3:1 (rasio berat) saat pengerjaan umum.Saat menggunakan kalsium karbonat, campur selama kira-kira 2-3 menit menggunakan mixer dengan rasio resin dan hardener 3 : 1 : 1.2 (rasio berat) (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan).
2) Gunakan material hanya pada umur pakai/pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa umur pakai habis sesudah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat umur pakai, umur pakai dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah).
3) Gunakan trowel saat melapisi selama masa pot life.
Peringatan
1) Hindari pengaplikasian jika suhu berada di bawah 5°C atau pada titik embun. 2) Segera cuci peralatan dengan produk pembersih yang sudah ditentukan sesaat setelah digunakan.
3) Produk yang tersisa disimpan dengan disegel di tempat yang tidak terekspos dan jangan biarkan anak-anak menyentuh dengan tangan mereka.
4) Saat tertelan atau terkena kulit, silakan ambil tindakan yang tercantum pada Data Keselamatan Material/Material Safety Data Sheet (MSDS) dan segera periksakan ke spesialis.
5) Jangan pernah digunakan untuk tujuan lain.
Fitur
1) Spesifikasi fisik yang baik seperti tahan abrasi (gompal) dan benturan. 2) Sifat kimia yang unggul seperti tahan bahan kimia, kedap air, tahan pelarut (thinner).
3) Memiliki daya rekat dan durabilitas yang sangat baik.
4) Memiliki ketahanan terhadap getaran dan kedap air yang sangat baik.
5) Tidak perlu pelapisan tambahan karena memiliki finishing kilap (glossy) yang sangat baik.
6) Pelapisan dengan tebal 1 mm dapat dilakukan dalam sekali pelapisan.
7) Eksterior indah dapat diperoleh karena tingkat self-leveling dan kemampuan menghilangkan gelembung (foam) yang baik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Top%20Coat/ddP105469481-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
