Beli stud welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUTON Stud Welder CAP
    Mulai

    Rp35.999.900

    FUTON Stud Welder CAP
    Deskripsi:
    Double earth cable can prevent cold solder and make good weld joint. Low power consumption, energy saving. High capacity thyristor module, high reliability. Wide power input range from 180V to 250V, avoid influence by voltage fluctuation. With over voltage, over current and over heat protection. Suitable for metal iron, carton steel, stainless, aluminum. High duty cycle for long time welding. Pre-set for voltage, visual display.
    atribut:
    • Standard Input Voltage (V): AC220 ±10%
    • Phase: 1
    • Charging Voltage (V): 10-200
    • Power mode: Capacitor energy storage
    • Welding Scope: M3-M8
    • Rated Current (A): 10
    • Weight (kg): 18.5
    • Welding Material: Carbon Steel,Stainless Steel,Low-alloy steel
  2. YASHIMA Stud Welder
    Mulai

    Rp38.999.900

    YASHIMA Stud Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC200-240 (50/60Hz)
    • Max. Input Capacity (KVA): 16
    • Control Method: Thyristor Control
    • Cables (m): 6 (2sq)(Input), 1.8 (38sq)(Output)
    • Dimensions (mm): 194x185x260
    • Ratio of Use (%): 4
    • Safety Measure (A): 30 No-fuse Breaker
    • Single Side Welding: Stainless Steel Plate of 0.3mm Thickness
    • Stud Welding: Washer, Pin and Heat Shringkage Jobs
  3. CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Mulai

    Rp2.499.900

    CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  4. Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Deskripsi:
    Clamping Studs.
  5. SUPER TOOL Stud Bolt
    Mulai

    Rp76.900

    SUPER TOOL Stud Bolt
    Deskripsi:
    Rolled screw parts are resistant to wear and distortion.Long and short use can be made with one piece bolt.
  6. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  7. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Finishing: Mild Colour
    • Material: Mild Steel
  8. TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  9. SUPER TOOL Stud Bolt M16
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M16
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): 16
  10. HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp7.900

    HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  11. SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Length (inch): 39.375
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  12. SUPER TOOL Stud Bolt M20
    Mulai

    Rp129.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M20
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): M20
  13. SUPER TOOL Thread Rod M12 (AS Drat/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    SUPER TOOL Thread Rod M12 (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (mm): 125
    • Screw Diameter (mm): M12
    • Dimensions ℓ (mm): 38
  14. Indexa Fc07 Engineers Stud
    Mulai

    Rp63.900

    Indexa Fc07 Engineers Stud
    Deskripsi:
    Engineers Stud Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  15. HAMMER CASTER Wheel Rubber 420E Universal (Roda Karet)
    Mulai

    Rp98.900

    HAMMER CASTER Wheel Rubber 420E Universal (Roda Karet)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Finishing (Metal Compatibletings): Chrome plating
    • Caster Type: Plate type freewheel caster
    • Material (Wheel): Rubberized wheel. Resin bush entering
    • Model : 420E universal vehicle
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
Daftar Harga stud welding Terbaru October 2026
FUTON Stud Welder CAPRp35.999.900
YASHIMA Stud WelderRp38.999.900
HONEYWELL Masker Cart & Filter ComboRp429.900
168 Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp39.900
CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)Rp2.499.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900
Vertex Stud Bolt (As Drat)Rp12.900
SUPER TOOL Stud BoltRp76.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp43.900
YEONG YIH Stud Bolt (As Drat)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)