Beli strapping tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Tiesatribut:
- Finishing Material: Made of ABS resin
- Compatible Cable Tie Width (mm): 2.5 - 5.0
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Orgapack Manual Strapping Tool For Tensioning and Sealingatribut:
- Size (inch): 3/4
- TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)Deskripsi:Use:Bundling operation electrical work, wiring. Packing bundling operation.atribut:
- Belt Material: Weather-Resistant Nylon 66
- Belt Width (mm): 4.5
- Body Material: ABS Resin
- Color: Black
- Compatible Temperature (degree): -20 - 100
- Material (Clips): Polyacetal Resin
- Set Items: 100 Body, Black Belt (4.5mm Width x15m), Black Clip
- Jason Straping Machineatribut:
- Size (mm): 12-16
- Material: High Quality
- FROMM Strapping Sealer Manual Standard Dutyatribut:
- UNSPSC: 44102305
- monotaro For Sealing Band PP BandDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Applications: To close the PP band seal.
- POWERPACK Elec-melt Strapping MachinEDeskripsi:Mesin Pengikat Tali KZ-2TB Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak. Mesin ini cocok untuk mengikat dan pengepakan karton, bungkus plastik , buku, paket lembut dan keras serta segala macam artikel bentuk kotak,dengan bentuk silinder atau melingkar. Hal ini banyak digunakan dalam perdagangan yang berbeda seperti industri ringan, bahan makanan, perdagangan, asing percetakan, obat-obatan, pos dan telekomunikasi.atribut:
- Power (W): 250
- Max. Strap Pressure (kg): 259
- Strap Width (cm): 1.9/2.5
- WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineDeskripsi:Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x 720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
- TRUSCO Spot Band Tie-Up ToolDeskripsi:-All major parts are subjected to heat treatment, and have excellent durability and wear resistance.-The sealed part is a Miyama formula.atribut:
- Band Thickness: 0.4 to 0.5mm
- Total Length: 335mm
- Compatible band: Hoop Iron
Daftar Harga strapping tools Terbaru March 2026
| SIAT Battery-Operated Strapping Tool | Rp55.999.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| Transpak Battery Powered Strapping Tool | Rp52.999.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| YBICO Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp4.499.900 |
| TRUSCO Strapping Tools Tie Gun for Cable Ties | Rp779.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.299.900 |
| YOUNGSUN Portable Strapping Tools | Rp26.999.900 |
| Orgapack Manual Strapping Tool For Tensioning and Sealing | Rp40.999.900 |
| TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series) | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101000931-1.jpg)