Beli strapping machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sojipack Strapping Machine
    Mulai

    Rp6.599.900

    Sojipack Strapping Machine
    atribut:
    • Power (W): 340
    • Voltage (V): 220 EU Plug
    • Strap Size (mm): 6-15
    • Dimensions (cm): 83.6x56x72.5
  2. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp55.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  3. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  4. Exteno Strapping Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    Exteno Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Strapping ini dapat digunakan untuk mengencangkan, merekatkan, dan menyegel untuk jenis band PP dan PET.Memudahkan proses pengepakan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 895x570x730
    • Frequency Driving Motor (Hz): 50/60
    • Max. Strength (kg): 65
    • Min. Package Size (mm): 60
    • Power Voltage (V): 220
    • Strap Width (mm): 9, 12, 15
    • Strapping Speed (s/strap): 1.5
  5. POWERPACK Elec-melt Strapping MachinE
    Mulai

    Rp999.900

    POWERPACK Elec-melt Strapping MachinE
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali KZ-2TB Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak. Mesin ini cocok untuk mengikat dan pengepakan karton, bungkus plastik , buku, paket lembut dan keras serta segala macam artikel bentuk kotak,dengan bentuk silinder atau melingkar. Hal ini banyak digunakan dalam perdagangan yang berbeda seperti industri ringan, bahan makanan, perdagangan, asing percetakan, obat-obatan, pos dan telekomunikasi.
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Max. Strap Pressure (kg): 259
    • Strap Width (cm): 1.9/2.5
  6. KESTONE Strapping Machine
    Mulai

    Rp9.199.900

    KESTONE Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin strapping berguna untuk merekatkan kedua ujung tali untuk digabungkan satu sama lain dan berfungsi untuk membungkus kemasan karton, dus, dan produk lain yang berukuran besar.
  7. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    atribut:
    • Item: Strapping Machine
  8. PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Mulai

    Rp209.999.900

    PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Deskripsi:
    These sorbent rolls have an additional coverstock layer that increases durability and reduces linting. They absorb both oil- and water-based liquids.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102305
    • Current (A): 20
    • Fits Strap Width (inch): 3/8
    • Machine Operation Type: Semi Automatic Machine
    • Max. Package Size (inch): 33-1/2x23-1/2
    • Overall Height (inch): 60-2/3
    • Overall Length (inch): 56-1/4
    • Overall Width (inch): 27-2/3
    • Standards: CE
    • Strapping Machine Design: Arch
    • Voltage (V): 110 AC
  9. GOMESIN Straping Machine
    Mulai

    Rp7.699.900

    GOMESIN Straping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali Dus Semi Otomatis - Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak.
  10. Transpak Strap Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  11. YAMAGUCHI Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp20.999.900

    YAMAGUCHI Semi Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Dimensions (W x L x H) (mm): 580x910x750
    • Strap Width (mm): 9 to 15
    • Strapping Speed (s/strap): 2
  12. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  13. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    Mulai

    Rp87.900

    Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    atribut:
    • Size (mm): 15.0
    • Length (m): 600
  14. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    Mulai

    Rp46.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    atribut:
    • Item: Strapping Machine
    • Type: Auto pallet strapping machine
    • Binding Ability (s/strap): 2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1860x560x1500
    • Leg Chute Size (mm): 1000
    • Max. Binding Force (N): 100-600
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1 / 220 / 50 / 400
    • Strap Materials: Plastic strap (PP, PET)
    • Strappping Band Width (mm): 9-15
  15. TRUSCO PP Band Packing Tool
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO PP Band Packing Tool
    Deskripsi:
    -PP band use is possible.-The cutter is attached to the front head, and the remainder of the band can be conveniently cut after use.
    atribut:
    • Compatible Band Width: 9 to 19 (mm)
    • Band Thickness: 0.7mm
    • Total Length: 320mm
    • Compatible band: PP Band
    • Main Body Materials: Iron
    • Handle Materials: Aluminium
  16. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  17. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Pengikat Tali)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

Daftar Harga strapping machine Terbaru March 2026
Sojipack Strapping MachineRp6.599.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp55.999.900
WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineRp8.399.900
Exteno Strapping MachineRp11.999.900
POWERPACK Elec-melt Strapping MachinERp999.900
KESTONE Strapping MachineRp9.199.900
KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus OtomatisRp10.999.900
PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping MachineRp209.999.900
GOMESIN Straping MachineRp7.699.900
Transpak Strap DispenserRp3.399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)