Beli stp complete fuel system cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STP Complete Fuel System Cleaner
    Mulai

    Rp139.900

    STP Complete Fuel System Cleaner
    Deskripsi:
    Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  2. STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp67.900

    STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/MA
  3. STP Fuel Injector Treatment
    Mulai

    Rp81.900

    STP Fuel Injector Treatment
    Deskripsi:
    Penggunaan secara teratur membantu :- Menjaga sistem bahan bakar bebas dari kerak yang merusak.- Mencegah berkurangnya tenaga.- Menjaga efisiensi mesin tetap optimal.- Mengandung Friction Modifier.- Mengurangi gesekan antara piston dan Cylinder.
    atribut:
    • Volume: 155 ml
  4. STP Diesel Oil Treatment
    Mulai

    Rp98.900

    STP Diesel Oil Treatment
    atribut:
    • Volume: 300 ml
  5. Wayang Kantong Plastik PP
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Wayang Kantong Plastik PP
    atribut:
    • Material: PP
    • Thickness (micron): 30
  6. GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)
    Deskripsi:
    Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
  7. STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  8. CRC Premium Fuel Injector Cleaner
    Mulai

    Rp269.900

    CRC Premium Fuel Injector Cleaner
    Deskripsi:
    PREMIUM FUEL INJECTOR CLEANER, 12 FL OZModel#: 05062DESCRIPTION:Maintains "like-new" performance in today's fuel injected engines. Helps provide total engine cleanliness.APPLICATIONS:For use in gasoline engines.
    atribut:
    • Net Fill: 12 Fl Oz
  9. STP Gear Oil
    Mulai

    Rp94.900

    STP Gear Oil
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: GL-5
  10. STP Power Steering Fluid (Oli Mesin)
    62%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  11. DAHLIA Kamper Gantung Freshener
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  12. STP Oli Mesin Sintetik
    Mulai

    Rp98.900

    STP Oli Mesin Sintetik
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  13. LIQUI MOLY Engine Flush Plus
    Mulai

    Rp159.900

    LIQUI MOLY Engine Flush Plus
    Deskripsi:
    Engine Flush Plus is a specially formulated combination of additives and carrier fluid. In combination with the carrier fluid, the highly effective detergent and dispersant additives dissolve sludge and lacquer formers. All types of oil-soluble and oilinsoluble residues are brought into suspension and removed during the next oil change. An engine which has been cleaned of deposits and contamination and which is then filled with fresh oil not contaminated with old impurities can develop its full performance characteristics.Properties- optimal engine performance- highly economical- tested for turbochargers and catalytic converters- does not attack common sealing materials- gentle cleaning- rapid cleaning- suitable for diesel particulate filters- simple to use without disassembly- minimizes wearApplication One 300 ml can is sufficient for up to 6 liters of oil. Add Engine Flush Plus to the motor oil at running temperature before changing the oil. After adding the product, allow the engine to idle for approx. 10 minutes. Then change the oil and the filter. Engine Flush Plus is compatible with all commercially available motor oils.Areas of application Cleaning and flushing out the oil circuits of gasoline and diesel engines. The use of Engine Flush Plus is dependent on the degree of contamination of the oil circuit. Can be safely used in vehicles with timing belt running in oil. Not suitable for use on motorbikes with wet clutches.
    atribut:
    • Color/Appearance: Yellow, Brown
    • Base: Additive, Carrier Liquid
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.81@20°C
  14. INCHEMOTO Fuel Max
    Mulai

    Rp159.900

    INCHEMOTO Fuel Max
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk membersihkan injector dari penyumbatan. Produk ini diaplikasikan di sistem bahan bakar.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  15. Ekonomi Deterjen Krim
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp2.900

  16. ERGENE Ep Lithium Grease
    52%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Ep Lithium Grease
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  17. Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series
    Mulai

    Rp66.900

    Rusfet Bubble Bag Mailer Hello Series
    Deskripsi:
    RUSFET Bubble Mailer adalah kantong packaging yang dilapisi dengan bubble wrap, lapisan Bubble mailer terdiri dari 5 Layer RUSFET Bubble ‘Mailer berbentuk kantong dengan lem: yang sangat kuat memungkinkan mengemas kosmetik ataupun gadget lebih aman & cepat
Daftar Harga stp complete fuel system cleaner Terbaru March 2026
STP Complete Fuel System CleanerRp139.900
Prestone Ready To Use Radiator Coolant (Pendingin Radiator)Rp51.900
STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)Rp67.900
STP Fuel Injector TreatmentRp81.900
STP Diesel Oil TreatmentRp98.900
Wayang Kantong Plastik PPRp11.900
GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)Rp44.900
STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 NeutralRp12.900
CRC Premium Fuel Injector CleanerRp269.900
STP Gear OilRp94.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)