Beli storage lockers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Boxo Work Bench (Meja Bengkel)Deskripsi:Work Bench AW6201 isSimple Working Panelatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- SHUTER Heavy Duty WorkbenchesDeskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Non Brand Work Benchatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- Static Capacity (kg): 1000
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- Toptul Heavy Duty Workbenchatribut:
- Dimensions (mm): 1560x710x827
- BluePoint Meja Bengkel Heavy Dutyatribut:
- Dimensions (inch): 60.08x30.73x34.08
- MUTU Work TableDeskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- TRUSCO Medium-Duty Workbenchatribut:
- Depth (mm): 750
- Lower Shelf: HLT type (1 sheet)
- Equal Load (kg): 2000
- Height (mm): 740
- Top Board Material: Steel
- Body Material: Steel
- Color: Green
- Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesDeskripsi:Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic typeatribut:
- Height(mm): 740
- Top Board Material: PVC Decoration
- Kennedy 2-Drawer WorkbenchDeskripsi:Professional quality two drawer workbench constructed from heavy gauge steel for sturdy long-term use. Ideal for a range of workshop and industrial applications. Drawers are lockable and fitted with smooth glide drawer runners. Full length storage shelf. Quick and easy assembly. Powder coated finish. Dimensions (W x D x H): 1500 x 640 x 865mm. Total bench weight capacity: 800kg. Drawers: 50kg (each) Shelf: 100kg. Worktop: 600kgatribut:
- Overall Depth: 640mm
- Worktop Finish: Steel
- Type: Workbench
- Overall Width: 1500mm
- Overall Height: 865mm
- Part Number: KEN4052320K
Daftar Harga storage lockers Terbaru February 2026
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp7.399.900 |
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp6.799.900 |
| Boxo Work Bench (Meja Bengkel) | Rp10.999.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Workbenches | Rp949.900 |
| monotaro Flat Desk (Meja Kerja) | Rp769.900 |
| SHUTER Heavy Duty Workbenches | Rp11.999.900 |
| Boxo Heavy Duty Working Table Set (Meja Kerja) | Rp33.999.900 |
| JTC Workbench with Backpanel | Rp17.999.900 |
| Simply Stainless Meja Bengkel | Rp3.299.900 |
| Non Brand Work Bench | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102068601-1.jpg)

/b8P103651404-3.jpg)

/P102068618-1.jpg)



/3bP103180119-7.jpg)




%20Astro%20Series/nlP104794849-3.jpg)