Beli stop kran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  2. Tidal Angle Stop Valve (Katup Sudut)
    Mulai

    Rp39.900

    Tidal Angle Stop Valve (Katup Sudut)
    Deskripsi:
    Stop Kran buat kloset atau bisa buat wastafel dengan bahan stainless steel sus304 dan cartridge ( Jantung ) full kuningan yang awetEurope Standard Quality Stop Angle
  3. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  4. Frap Brass Gate Valve
    Mulai

    Rp109.900

    Frap Brass Gate Valve
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -20 to 65
    • Material: HPB58-3A
  5. RUCIKA Katup Bola PVC
    Mulai

    Rp20.900

    RUCIKA Katup Bola PVC
    Deskripsi:
    Stop Keran atau Ball Valve yang berfungsi sebagai katup pembuka/penutup aliran air bersih pada jaringan perpipaan. Rucika Stop Keran memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dengan fitur grid pada handle produk menjadikan handle anti slip pada saat Stop Keran digunakan
    atribut:
    • Material: PVC
  6. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  7. BICTOOL Ion Shower Blow Gun Magnum
    Mulai

    Rp8.699.900

    BICTOOL Ion Shower Blow Gun Magnum
    atribut:
    • Content Set: AC adapter
    • Continuous Use Time (hour): 6
    • Current Consumption (mA): 600
    • Depth (mm): 224
    • Fluid Used: Clean air
    • Height (mm): 174
    • Operating Air Pressure (MPa): 0.6 or less
    • Power Consumption (W): 2.88
    • Power Source: DC4.8, AC100, Nickel metal hydride battery
    • Width (mm): 38
  8. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  9. Vone Stop Kran (Keran)
    Mulai

    Rp64.900

    Vone Stop Kran (Keran)
    atribut:
    • Installation: Tembok
  10. GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 201
    Mulai

    Rp98.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 201
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 40
    • Width (m): 1
  11. Soligen Stop Kran Kuningan
    Mulai

    Rp13.900

    Soligen Stop Kran Kuningan
    Deskripsi:
    Stop kran soligen dengan kualitas terbaikBahan material 100%KuninganKetebalan bahan Kuningan 3 mm
    atribut:
    • Material: 100% Brass
    • Brass Thickness (mm): 3
  12. SAILING Gate Valve
    Mulai

    Rp88.900

    SAILING Gate Valve
    atribut:
    • Material: Brass
    • Thread Type: F-F
    • Type of Pressure: PN16
  13. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  14. Maxima Tyres Forklift Inner, Outer Tires + Flap (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Maxima Tyres Forklift Inner, Outer Tires + Flap (Ban Forklift)
    Deskripsi:
    - Dirancang untuk digunakan pada aplikasi di medan berbatuan, tanah dan lahan yang tidak rata- Ideal untuk di jalan, industri dan konstruksi jalan- Casing nilon yang kuat, dengan desain kasar dan kedalaman tapak memastikan umur ban panjang
  15. EZREN Single Water Shutoff Valve (Stop Kran Tunggal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    EZREN Single Water Shutoff Valve (Stop Kran Tunggal)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-0031 Stop Kran Stainless Single SUS 304 1/2 Inch COLDSpool Keramik: Spool keramik halus, tahan lama untuk digunakan.Cantik dan kokoh, sakelar berkualitas tinggi halus dan mudah dipasang dan dioperasikan.Keran memiliki saluran masuk air dingin atau panas, Anda dapat menyesuaikan pegangan untuk mengontrol suhu air sesuka Anda.Lingkup aplikasi: Cocok untuk balkon dapur kamar mandi mesin cuci pemanas air 4 titik pipa saluran masuk.Konstruksi Stainless Steel: Bahan berkualitas tinggi, anti-tetesan, tahan lama, bagus untuk kontak yang lama dengan air.Isi Paket 1x Valve COLD (Tidak Termasuk HOT)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  16. Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)
    atribut:
    • Size (inch): 1
  17. HATO Compressor Air Valve (Keran Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp12.900

    HATO Compressor Air Valve (Keran Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Kran atau stop kran 1/4 (seperempat inch) biasa untuk Kompresor angin sesuai kebutuhan awet dan tahan lama tidak mudah berkarat.
    atribut:
    • Size Nipple (inch): 5/16
    • Size Drat (inch): 1/4
    • Material: Brass
  18. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga stop kran Terbaru October 2026
Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)Rp81.900
Tidal Angle Stop Valve (Katup Sudut)Rp39.900
ALDO Stop Kran PutarRp119.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Frap Brass Gate ValveRp109.900
RUCIKA Katup Bola PVCRp20.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
BICTOOL Ion Shower Blow Gun MagnumRp8.699.900
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
Vone Stop Kran (Keran)Rp64.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait