Beli steel square di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Mulai

    Rp889.900

    STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Deskripsi:
    When you need accuracy, choose the Stanley® steel carpenter's square. Features embossed, easy-to-read graduations on face and back, plus a reverse reading scale for efficient measuring. The high-quality, hardened steel square is durable for a long life. Clear protective finish resists rust.
    atribut:
    • Body Size (inch): 12 x 1 1/2
    • Graduations: 1/16inch
    • Tongue Size (inch): 8 x 1
    • Features: Embossed Graduations on Face and Back, Stamped
    • Material: Steel
    • Item: 12 x 8inch Steel Carpenters Square
    • Finish: Clear Powder Coated
  2. MAXPOWER Metric S.Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp60.900

    MAXPOWER Metric S.Steel Square Ruler
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Scale: Metric
  3. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  4. SHINWA Square
    Mulai

    Rp64.900

  5. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp299.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  6. STANLEY Die-Cast Combination Square Metric
    Mulai

    Rp389.900

  7. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp339.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  8. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  9. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  10. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp149.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  11. Insize Beveled-Edge Pre Steel Square
    Mulai

    Rp899.900

    Insize Beveled-Edge Pre Steel Square
    Deskripsi:
    These machinist precision steel squares allow users to align workpieces and mark repeatable angles. They are commonly used by machinists and in light and heavy production jobs.
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Construction: Stainless Steel
    • Angle (°): 90
    • Outside Dimensions (inch): 3 29/32x2 13/16
    • Squareness (inch): 0.0001 (Inside), 0.0001 (Outside)
    • Material: Stainless Steel
  12. HARDEN Stainless Steel Square
    Mulai

    Rp82.900

    HARDEN Stainless Steel Square
    atribut:
    • Size (mm): 150x300
    • L (mm): 300
    • W (mm): 150
  13. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  14. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  15. STANLEY Try/Miter Square
    Mulai

    Rp159.900

    STANLEY Try/Miter Square
    atribut:
    • Body Size (inch): 8 x 1 1/2
    • Tongue Size (inch): 5 1/8 x 1 5/8
    • Graduations: 1/16inch
    • Product Type: Try/Miter Square
    • UNSPSC: 27112103
    • Finish: Silver and Black
    • Material: Aluminium
Daftar Harga steel square Terbaru March 2026
STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)Rp889.900
MAXPOWER Metric S.Steel Square RulerRp60.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
STANLEY Professional SquareRp229.900
SHINWA SquareRp64.900
FATOOLS Stainless Steel Square RulerRp299.900
STANLEY Die-Cast Combination Square MetricRp389.900
Sola Joiner SquareRp339.900
Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN SeriesRp32.900
GEDORE Preset Torque Screwdrivers (Obeng Torsi)Rp3.299.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)